20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
エコ商品
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚)約110(PPC用紙) 材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 外形寸法(mm)W98×D214×H215 穿孔径(mm)3.8(穴奥行7~30無段階) グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途穴開けに。 材質(針)炭素工具鋼
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。 材質(柄部)アルミ 材質(針)ステンレス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの力で衝撃を与えます。 ワークの厚さによってその都度調節する必要はありません。 刻印ヘッドが簡単に交換できます。 衝撃力を最大6500kgまで調整できます。
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常時に、各自で常に必要になるもの(持病薬・衛生用品など支援が届きにくいものも忘れず)をあらかじめ準備し備蓄しておくための持ち出しボックスです。ダンボール製の簡易トイレ付で安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

細かい作業に便利です。手にしっくりなじみます。 カドを整える、ミシンがけの時に布を送る、糸をほどく…など細かい作業に使います。
全長(mm)113 針長(mm)54
1個
719 税込791
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


細かい作業に便利です。機能性にこだわったスタンダードタイプ。 カドを整える、ミシンがけの時に布を送る、糸をほどく…など細かい作業に使います。
1個
629 税込692
当日出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカオカ楽レットⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットⅡ」を開発しました。 「楽レットⅡ」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。 福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。 座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。 収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。
付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚 質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2) グリーン 座面高さ(mm)430 寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに。 高さ(mm)130 仕様●全長:約130mm。●針の長さ:約60mm。●柄の長さ:約60mm。 幅(mm)15 質量(g)14 奥行(mm)15 材質(針)炭素工具鋼
1本
509 税込560
当日出荷

穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。 紙・ビニールへの穴あけに使えます。 ケガキ作業・革細工に使えます。 サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに 材質(針)ステンレス鋼
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)