作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様丸やすり4.0mm付
適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)95×43×28
材質ポリカーボネイト
質量(g)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)27
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)プラスチック
質量(g)160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68
適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
関連キーワード