1個
¥179
税込¥197
欠品中
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
ナタ鎌用柄。
用途交換部品
幅(mm)40
高さ(mm)335
質量(g)180
奥行(mm)30
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
経済的な交換・補修用パーツです。鎌などに使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用口金。
材質本体:鉄
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
1箱(144本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
和風天井をラクにこなす極薄設計。
用途内装、木造
仕様トリガロック
付属品六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:16~25
釘装てん数(本)150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
土運びもできる帆掛型の立鎌です。職人が手作業で土を運ぶ強度と性能を造作した絶妙な湾曲の立鎌です。刃は扱いやすい全鋼製です。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。握りやすく高級感のある光沢の塗木柄です。
用途除草、土寄せなど栽培中の耕作地のお手入れ。
刃幅(mm)180
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)105
材質(柄部)天然木・塗木柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
ステンレス鋼製のうなぎの目打ち・目釘です。
寸法(mm)(本体)145
材質(本体)ステンレス鋼
1本
¥2,888
税込¥3,177
4日以内出荷
昔ながらの形を生かした草削り立鎌です。丁寧に刃付けを行い、細く造られた刃の角でポイントを狙っての除草も可能です。切れ味が長持ちする鋼付けです。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
用途除草作業、土を均したり、土寄せなど耕作地のお手入れ。
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木・塗木柄
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
除草や土寄せに効率よく作業が出来る、刃幅240mmと大きめの立鎌です。立鎌(立ち姿勢で使える鎌)タイプが主流の、軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。握りやすく高級感のある光沢の塗木柄です。
用途除草作業、土寄せなど栽培中の耕作地のお手入れ。
刃幅(mm)240
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)120
材質(柄部)天然木・塗木柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,798
税込¥4,178
14日以内出荷
鍛造鋼付けプロ仕様の立鎌です。軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具、土寄せなど耕作地のお手入れにも兼用できます。240mmのワイドな刃幅に切れ味が長持ちする鍛造鋼と塗り木柄を付けたプロ仕様の立鎌です。作業効率の良い刃幅240mmのワイドサイズに鍛造鋼付けの本格仕様です。握りやすく高級感のある光沢の塗木柄です。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
用途除草作業、土寄せなど耕作地のお手入れ。
刃幅(mm)240
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)130
材質(柄部)天然木・塗木柄
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。
※溶接ナット別売
H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。
一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。
溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。
N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
太さ(mm)3.0
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
関連キーワード