Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
取付穴径(Φmm)10
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.29
種類グロメット
外径D(Φmm)13
色ホワイト
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
色ライトグレー
寸法B(mm)2
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)17
適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
プレートモダンプレート
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
エコツイスト専用目隠しプラグです。
用途開けた孔の目隠しに。
材質PA6+ガラス繊維
仕様外断熱材用ファスニング補助材
トラスコ品番828-5612
質量(g)38.8
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
1セット(200個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ターモズCS専用目隠しキャップです。
材質ミネラルウール
トラスコ品番828-5524
厚さ(mm)15mm
質量(g)600.2
外径60mm
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(100個)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ターモズCS専用目隠しキャップです。
材質ポリスチレン
トラスコ品番828-5525
厚さ(mm)15mm
質量(g)218
外径60mm
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
材質(車輪)再生エラストマー
適合機種カルティオ・カルティオビッグ・グランカート
材質再生エラストマー
質量(g)28
ストッパーなし
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー
材質EVA
材質PVC
仕様のり付き
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
色アイボリー
材質ビニル系エチレン製
スモーク扉タイプシューズボックス専用シリンダー錠。
取っ手の目隠しキャップを取り外して取り付けます。
適合本体SC-12WP-C/SC-24WP-C
1台
¥2,498
税込¥2,748
17日以内出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
材質ステンレス(SUS304)
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。
本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。
体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。
使い易いU型便座です。
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。
汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。
室内でポータブルトイレとしても使用できます。
本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。
目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。
使用可能回数5回分
セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1
材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン
質量(g)825
耐荷重(kg)約120
寸法(cm)30×31×32
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
装飾性がある頭かくしキャップです。ねじの目隠しに使用できます。呼び径3.5~4.5mmの皿頭のねじをご使用下さい。
用途ねじの頭かくし、装飾用として使用。
トラスコ品番469-9358
材質ワッシャー(真鍮)、キャップ(樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥179
税込¥197
当日出荷
サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉
材質プラスチック
仕様タイプ:(O)
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.2
寸法(縦×横)(mm)900×2000
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ、ハンガーパイプ、棚
付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー2個
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×880
人数3人用
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×477×781
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)254×477×781
商品タイプ完成品
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.2
寸法(縦×横)(mm)450×1800
スケルトンロッカーと同じ奥行、高さできれいに並べてお使いいただけます。スケルトンロッカー3段タイプとは間口も同じで上下連結も可能です。たくさん並べてお使いの場合は2列、3列タイプが適しています。
鍵シリンダ錠
付属品ハンガーパイプ・棚板1枚・連結用ビス・目隠しキャップ
材質スチール
高さ(mm)880
奥行(mm)515
色(本体)ホワイト
スケルトンロッカーと同じ奥行、高さできれいに並べてお使いいただけます。スケルトンロッカー3段タイプとは間口も同じで上下左右連結が可能です。たくさん並べてお使いの場合は2列、3列タイプが適しています。
付属品ハンガーパイプ・棚板1枚・連結用ビス・目隠しキャップ
トラスコ品番454-0859
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
高さ(mm)880
タイプ3人用
奥行(mm)515
間口(mm)900
色(扉)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダー錠式
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)254×477×781
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。
中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。
本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)900
奥行(mm)450
最大積載量(kg)天板:50、棚板:40
天板厚さ(mm)31
色(本体)ホワイト
棚板調整ピッチ(mm)16.75
サービス分類組立・設置・取付
ゴミ箱上のデッドスペースを解消できるゴミ箱上レンジ台。ゴミ箱上のデッドスペースに収納スペースが作り出せる収納台です。家電の配線がしやすいオープンデザイン。45Lのゴミ箱が2個収納可能。ゴミ箱以外にも、ワゴン・スツール、ラックなども収納することができます。お手持ちのゴミ箱に合わせて棚板の高さを調節すればフタの開閉もスムーズに。天板下スペースには、トースターやキッチン周りの小物の収納などがおススメ。固定棚板は、収納するものに合わせて9段階の高さ調節が可能です。背面側の天板下にある補強板が天板をしっかり支えてくれるので、大型レンジなどの設置に対応しています。天板の広さは、幅61.6×奥行39.5cm(約)と広々しており、大型家電の設置にも最適。天板下のオープンスペースの高さは最大約36.6cmまで調節可能。天板までの高さは約97.4cm、天板上を作業スペースとしても使うことができます。
付属品目隠しキャップ×4個
幅(mm)616
色ホワイト
高さ(mm)974
奥行(mm)395
耐荷重(kg)(約):天板/20、棚板/10
本体質量(kg)12.5
主材質プリント紙化粧繊維板
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。
中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。
本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)900
奥行(mm)450
最大積載量(kg)天板:50、棚板:40
天板厚さ(mm)31
色(本体)ホワイト
棚板調整ピッチ(mm)16.75
仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ、ハンガーパイプ、棚
付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー2個
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×515×880
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×477×781
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)251×477×781
商品タイプ完成品
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
鍵なし
仕様完成品
付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
材質(本体)スチール
材質(扉)ABS樹脂
均等耐荷重(kg/段)10
関連キーワード
1
2
次へ