149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
長さ(mm)1000
1個
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用 全長(mm)400 エスコ品番EA318B-5 直径(Φmm)5 電流範囲(A)260~350
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)500 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×500 危険物の類別非危険物
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


グリーンクロスタイガーL棒
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。 仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2 付属品タイガーカバー1枚
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ケニスチタン棒
仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m 比重4.51 融点(℃)1668
1枚(1枚)
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイランドMPポリエチレン丸棒
シーリング用バックアップ材
形状丸形 危険物の類別非危険物
1本(2m)ほか
169 税込186
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど 長さ(m)1 材質PTFE
1本
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(2本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm)75 許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5 寸法l(mm)40 直径(Φmm)6.35 参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)タングステン棒材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)500 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ataraina(クリエイティブトレーディング)モリブデン棒材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)500 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。厳選素材とクロバーの高い加工技術が生んだこだわりの逸品。マフラー・帽子・バッグなどの小物づくりに使いやすいサイズです。超極太毛糸に。針軸の太さ(一番太い部分の直径)15mm。
材質針/竹、頭/天然木 寸法(mm)15 寸法(mm×cm)25×15 アズワン品番62-4086-25
1個
1,198 税込1,318
欠品中


シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷