40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
569 税込626
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BBブッシュ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系 形状T8 公差d(mm)+0.02~0 公差D(mm)+0.02~(-0.01) 公差L(mm)0~(-0.3)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0 トラスコ品番828-0652 質量(g)332 ブレード長さ(mm)25
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ) ブレード長さ(mm)25 全長(mm)210 質量(g)332 基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

角度調節可能でコンパクトなクリップ式のホルダーです。POPやプライスカードを差し込み、店頭や商品棚などに設置することができます。限られた売り場に必須なお役立ちアイテムです。
材質ホルダー、クリップ:ポリカーボネート・ジョイント:ポリアセタール・金具:スチール
1パック(5個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーブインダストリーギザ刃でラクラク!刈込ハサミ
ギザ刃の力で、枝葉をスムーズに切ることができます!直径約15mmの枝まで剪定可能。庭木、家庭菜園のお手入れに!アルミパイプですので、軽くて錆びにくくなっております。
用途刈込鋏として 材質高炭素鋼、PVC、アルミ、ナイロン 寸法(mm)695×200×35 シルバー、ピンク 使用目的刈込 切断能力(Φmm)15まで
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

クルりんフック 固定タイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン 仕様固定タイプ 幅(mm)約48 全長(mm)約60 質量(g)14 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径15~40 フック内径(Φmm)約32
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-950Z 伸縮式強力刈込鋏 アルス 動画あり
アルス伸縮式強力刈込鋏
エコ商品
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に 全長(mm)690-1020 刃長(mm)120 仕様刃カバー付き、ダイヤルナット 質量(g)930 使用目的整枝、葉刈り 切断対象植え込み、生垣 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
6,598 税込7,258
欠品中

小型カボチャ、小玉スイカ、キュウリ、ゴーヤ、エンドウなどのつる野菜の空中栽培が楽しめます。地這い栽培ができない時の省スペース栽培に。
用途リングとアーチを組合わせてオペリスクとして、デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます 高さ(cm)160(土中30cm埋め込み時) 幅(cm)畝:90 長さ(cm)180 セット内容脚パイプ 直径20mm×長さ1800mm 6本、屋根パイプ 直径20mm×長さ800mm 3本、通しパイプ 直径20mm×長さ1800mm 5本、フックバンド 20mm用 15個、専用ネット 1.8×3.6m 1枚" 材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール 肩幅(cm)80
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

超音波厚さ計 AD-3255用探触子
適合機種AD-3255
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に適しています。耐久性に優れています。このカッターは、きれいかつ正確で正確に切断できます。直径 3 → 15 mm のチューブを切断できます。チューブ軸に対して直角のきれいな切断が可能です。ナイロンやポリウレタンなどのプラスチックチューブは、このカッターで切断できます。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .ポリアセタールボディのステンレススチール製ブレード .正確なデザイン .耐久性 . 簡単に使用可能用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断
仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック
1セット
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。. 特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様パイプ直径用途 = 15mmブリストル材質 = スチール
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ。AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700 アズワン品番65-7288-01
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

仕様●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm 幅(mm)45 (Dia.) 高さ(mm)46.1 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバー
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
87,660 税込96,426
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
39,850 税込43,835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
39,850 税込43,835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

監視対象気体、液体 最大圧力(bar)25 動作温度(℃)110 許容電流(A)5 仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。 電源電圧(V)AC250 温度(℃)【最高対象】110
1個
55,140 税込60,654
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。オプションで空焚き防止ヒューズ取付可能です
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷