36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A)5、15、20の中から選択 電圧(V)12~24 接続半田付 寸法14×29×47
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類電磁開閉器 定格使用電流(A)10 定格使用電圧(V)DC300 長さ(mm)70 幅(mm)33 厚さ(mm)59.2 電気的耐久性1500回 機械的耐久性8500回 質量(kg)0.1 取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能 極数(P)2 寸法a(mm)33 寸法b(mm)70 寸法c(mm)42 寸法d(mm)59.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に! 船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰 配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能 この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。 差し込み型接続端子
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 動作温度(℃)-40~80
1式
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズとソケットのセット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類 型式MA73S 種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A 動作温度(℃)-40~80
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 動作温度(℃)-40~80
1式
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。下記7種類のヒューズの中から選択可。・5A。・7.5A。・10A。・15A。・20A。・25A。・30A
型式MA73 種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 ヒューズ容量(A)5/7.5/10/15/20/25/30 動作温度(℃)-40~80
1式
799 税込879
6日以内出荷

過電流によるヒューズ切れの検査に最適。DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズセット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用。7種類のヒューズセット
セット内容ヒューズ7種類 型式ME73S 種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 ヒューズ5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A 動作温度(℃)-40~80
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用区分盤内用 質量(kg)0.2 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格入力電流(mA)通信:2.9 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 方式瞬時励磁式(1サイクル以下) 適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカー! CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き! 重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰 95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可 10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み ケーブル接続:挟み込み接続式 さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨 繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き ※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12~60 ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%) 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番781-4186 質量(kg)7.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0 定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW 適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28 無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76 出力端子M10 ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上 入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250 入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個 トラスコ品番781-4178 質量(kg)5.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合板厚(mm)1.0~5.0 定格出力電流(A)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く) 定格容量3.2kVA 2.6kW 適合溶接棒(mm)Φ2.6まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)24 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105 出力端子M8 ブレーカー容量30A以上 入力電圧範囲(V)85~115 入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 耐電圧性能AC2000V、1分間 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


安全ブレーカ
フレーム30AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車 付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付 質量(kg)48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA 直流出力12~24V100A最大(80A連続) 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】Ar:100% 質量(kg)82 周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A)DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×543×896 機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒 相数三相 電源設備容量(kVA)17.3以上(商用電源の場合)、34.6以上(エンジン発電機の場合) パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)MIX TIG:20~500、直流手溶接:10~400、エキスパート直流TIG:5~500、エキスパート交流TIG:20~500 最高無負荷電圧(V)DC81 定格出力電圧(V)DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG)、DC36(直流手溶接) ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置火花発振式 溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30) 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力17.3kVA(16.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)MIX TIG:16~25、直流手溶接:20~36、エキスパート直流TIG:16~24、エキスパート交流TIG:16~26
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度に多数のバッテリーを充電するときに!
付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付 質量(kg)18
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)60 質量(kg)113 周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10 電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】20~500、【交流ソフト・初期、クレータ】20~330、【交流ハード・初期、クレータ】20~500、【直流・初期、クレータ】5~500 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替 制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×945 時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒 相数三相 電源設備容量(kVA)24以上(商用電源の場合)、48以上(エンジン発電機の場合) パルス幅15~85% 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、直流手溶接:50~400、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)、MIX TIG:20~500 無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:75、(交流)75 ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」 定格入力24kVA(19.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、直流手溶接:20~36、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)、MIX TIG:16~25
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型 付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む 適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A 材質プラスチック 幅(mm)204 質量(kg)0.78 取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm 高さ(mm)204 奥行(mm)105 定格電圧(V)24 (DC) 定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27 定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7 保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で 塗装色RAL 7035 騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51 保管温度範囲(℃)-30 ...70 換気風量(m3/h)20~1160 ファン軸流、直流モーター 風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-15 ...55 総質量(kg)0.989 取付奥行(mm)84 mm
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷