種別6形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ
定格ランプ電力(W)6
質量(g)20
電流(A)0.147
管径(Φmm)15.5
管長(mm)210.5
定格平均寿命(時間)3000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
非常電話ボックス用。
AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)6
電球の種類LED
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)760
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)810
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)135
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)330
質量(g)74
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)820
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
定格入力電流(mA)105
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類LED
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
色3波長形昼白色
管径(Φmm)15.5
口金G5
定格平均寿命(時間)3000
電球の種類蛍光ランプ
光色3波長形昼白色
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
点灯形Hf
定格消費電力(W)32、45
全光束(Lm)3310、4650
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)520
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M/36、パナソニック FLR40S・W/M-X・36R、三菱 FLR40SW/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M/36、日立 FLR40S・W/M/36-B
種別36W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)1198
色温度(K)4200
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B
種別36W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)2610
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7E(4~10W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ
ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ
ランプ形状直管
ランプ径6/8inch(≒20mm)
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに
付属品差込角変換アダプタ
差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30
爪長さ(mm)30
適合径(Φmm)63~102
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
種別36W
長さ(mm)1198
質量(g)250
口金G13
点灯形ラピッドスタータ
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光源色3波長形昼白色
1箱(2本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
種別36W
長さ(mm)1198
質量(g)250
口金G13
点灯形ラピッドスタータ
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)3240
定格寿命(時間)12000
色温度(K)6500
光源色3波長形昼光色
1箱(2本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7P(4~10W形用)
金具差込式
形名P形
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。
材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5
口金G13
電球の種類蛍光ランプ
種別6W形
定格ランプ電力(W)6
口金G5
質量(g)21
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)2000
管長(mm)210.5
光色ブラックライト
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)36
口金2G11
色温度(K)3000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2755
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)36
口金2G11
色温度(K)6500
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2755
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100
色(本体)ブラック
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
材質鉄・アルミ
反射板クローム仕上げ
光色ブラックライト
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100
色(本体)ブラック
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
材質鉄・アルミ
反射板クローム仕上げ
光色ブラックライト
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40
口金P21
1箱(25個)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)609
質量(g)380
消費電力(W)9 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)1200(±10%)
照度(Lx)参考:約290(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)560
入力電流(mA)105
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)806
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)470
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ