631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
60日以内出荷



耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP) 耐熱温度(℃)-30~100 質量(kg)0.93 縦×横×高さH(mm)600×400×6.3 TKG品番9-1157-1501 TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg)6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。 POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用 材質POP用発泡パネル 厚さ(mm)5 インクUV紫外線硬化 耐候性2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,498 税込8,248
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的!反りにくい!ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質PP、アルミ(中間層にソリッドPP) 縦×横×高さH(mm)600×400×4.6 TKG品番(2017)6-1035-1701 耐熱温度(℃)-30~+100 質量(kg)1.4 TKG品番9-1157-1401
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚ほか
67 税込74
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板 材質アルミ複合板3mm サービス分類名入れ
1セット(10枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フロアーサインスタンド 常磐精工 動画あり
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容無地 材質 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(10枚)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
用途道路工事を行う際の設置に最適です 取付け方法板のみ取付加工無し 材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート 縦(mm)1400 横(mm)550
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
用途限られた設置スペースの工事現場に最適です 表示内容ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL 取付け方法板のみ取付加工無し 適合品番394-49 縦(mm)1400 横(mm)550
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。 板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途工事用立看板として様々な用途の掲示に 材質/仕上鉄板、鉄枠 質量(kg)3.5 縦(mm)1610 取付け方法自立式 表示内容無地
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 表示内容ハトにエサをあたえないでください
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 表示内容頭上注意 フンにご注意ください
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 表示内容エサやり禁止!!
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容ハトにエサをあたえないでください
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容エサやり禁止!!
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容頭上注意 フンにご注意ください
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容駐輪ご遠慮ください
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容駐輪禁止
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)400 厚さ(mm)1 高さ(mm)200 表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 表示内容駐輪ご遠慮ください
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。 幅(mm)225 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 表示内容駐輪禁止
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
1枚
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

塩ビシート看板を手軽に活用 スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) シルバー
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。 文字内容お客様駐車場 材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品) 寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:190×390×100 質量(kg)約10 タイプブロック看板 取付方式スタンド式 印刷片面タイプ
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯用 アクリル板(乳半)
用途JB看板灯専用のアクリル板です。 厚さ(mm)3 乳半(#EX432)
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCSKU-A2K パンフレットケーススタンド看板 スライド仕切り板 常磐精工 動画あり
パンフレットとポスターが一緒に展示出来るので商品やお店の販売促進に効果抜群。
仕様パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板3枚付属しております。 適合対応ウエイトアーム:片面:SKW-A 材質面板/アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚 シルバー サイズポスター:A2 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)420×594
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 。【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) シルバー 材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)600×1800 面板寸法(W×H)(mm)W600×H1800
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビシート看板を手軽に活用 スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) ブラック
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。 材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品) 質量(kg)約10 文字内容お客様駐車場 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×100 印刷両面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷