寸法(mm)約150×160
材質綿
プラチナ・ゴールド・シルバー・真珠、その他金属製品の超光沢仕上げ用として世界中で使用されている研磨剤です。バフ付きが良く、綺麗に最終仕上げが出来ます。
用途研磨・バフ掛け作業
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
付属品強力締めつけ用レンチ
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質測定子、アンビル:セラミック
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
大人アクセに取り入れたいリッチな淡水パールです。ピアスやイヤリング、ネックレスなどの主役に最適。淡水パールとは…海水ではなく淡水、湖水で育った真珠。海水パールよりも汗などに強く、カジュアルにもフォーマルなシーンにもつけていただけます。
材質淡水パール
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
紙で手軽に鋳造ができる!!2mmの鋳型ペーパーで、指輪やペーパーナイフ等しっかりした作品をつくります。1mmのペーパーを2枚使うと、立体的な作品がつくれます。スズ合金(ピューター)は融点が230℃と低く、電熱器、ガスコンロで溶かす事ができ、加工しやすく扱いやすいです。
セット内容スズ合金 約60g×1、鋳型ペーパー厚(130×80×2mm)×1、鋳型ペーパー薄 (130×80×1mm )×2、台ボール紙(130×80mm)×5、耐水ペーパー×1、半丸ヤスリ×1
1セット
¥1,000
税込¥1,100
10日以内出荷
関連キーワード