手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に
材質(本体)硬化ビニール
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260
ゲージ目盛(kPa)0~-100
最大負圧(kPa)-85
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂
適合真空保存庫
全長(mm)133
TKG品番9-0247-0901
TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本
質量(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×200
1回の吐出量(mL)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質PVC
到達圧力(kPa)約-85
吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
手動によりバキューム圧を発生させる機器です。
任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm)
質量(g)約800
径(Φmm)(メーター)50
最大目盛-100kPa(約75cmHg)
最小目盛(kPa)2
能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85
材質PVC
チューブ接続口径(Φmm)6.4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。
ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。
材質ABS樹脂
全長(mm)130
タイプ専用ポンプ
外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
型番A25/5L
吐出量(mL)最大160/1ストローク
サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
アズワン品番2-8510-01
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
用途低公害エンジンの点検整備に。
トラスコ品番755-0332
材質本体/硬化ビニール
寸法(mm)(ポンプ)180×56×260
質量(g)295
ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
手動操作方式ノンロックプッシュ式
ボディ形式単体
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
温度(℃)(許可加熱)150
材質(ベローズ)AM-350
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.6
ボディ形式単体
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
ボディ形式単体
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.4
ボディ形式単体
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.5
ボディ形式単体
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線(m)0.3
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0
エジェクタ排気形式(2) ポート排気
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタユニットノズル径2
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ