57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※ センサーK型熱電対 温度分解能(℃)1 外寸法(mm)340×260×290 温度設定範囲(℃)100~900 庫内容量(L)0.7
1台
214,000 税込235,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー小型電気炉
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。 温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン) 仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC) トラスコ品番336-8033 質量(kg)64.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300 容積22L 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃)1500 トラスコ品番458-6590 セット内容炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg)270 使用温度範囲(℃)600~1450(99パターン) 電源(V)三相200/60A 内容積(L)33.1 安全装置扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW)12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御 センサーK型熱電対 設定温度範囲100~900℃ プログラム機能16ステップ、4パターン 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分 付属品セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源コード2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 電源AC100V、50/60Hz 内容量(L)約19 センサーK熱電対 ヒーター200W 温度ヒューズ99℃でOFF 記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃)室温+20~80 真空計(MPa)0~0.1 バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

Protherm(プロサーム)雰囲気・真空配管セット
OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
1個
899,800 税込989,780
46日以内出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)90×110×70 分解能(温度)1℃、(時間設定)1分 タイマーON、OFF、SVタイマー 安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源AC100V 50/60Hz 電流(A)5 電源コード2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm)210×260×290 アズワン品番1-5921-01 材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg)約5 センサーK型熱電対 温度制御方式PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個 材質炉体:セラミックファイバー 質量(kg)32 電源AC100V 15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×193×168 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装スチール耐熱塗装 外寸法(mm)355×480×535 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-22
1個
534,000 税込587,400
当日出荷

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。 卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。 大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。
電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3 消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず) 炉内寸法(mm)Φ80×50 最高使用温度(℃)1100(常用1000) 本体質量(kg)18 昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)290×310×490 仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズ アズワン品番2-9406-11
1個
929,000 税込1,021,900
61日以内出荷

最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚 材質炉体:セラミックファイバー 質量(kg)30 電源AC100V 10A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 電源コード(m)2(2Pプラグ) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 外装スチール耐熱塗装 外寸法(mm)355×460×485 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-21
1個
494,000 税込543,400
当日出荷

真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
付属品還元剤10個入/セット 材質ステンレス箔 タイプ還元剤方式
1セット(10袋)
23,400 税込25,740
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01 仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品金網棚:2枚 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約31 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)300×300×275 電源コード(m)約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W)500 真空到達度133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
当日出荷

真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
材質ステンレス箔 タイプ真空方式
1セット(10袋)
26,400 税込29,040
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg)57 外形寸法(mm)485×550×685 電源(V)AC200/15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)260×275×260 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

1台
299,000 税込328,900
43日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8177 セット内容SW1-100/SWP16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)DC24 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100~240 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

・安定した高い耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・安定して低い圧力が得られます。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空焼結炉 真空浸炭炉 真空焼入・焼戻炉 反応炉 薄膜形成装置 含侵装置 乾燥装置 浄油機 断熱層減圧
定格電圧(V)AC200 到達圧力(Pa)6.7×10
1個
410,000 税込451,000
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃)220 感温部(mm)5×18 接続Y端子 リード線(m)1 熱電対Kタイプ リード線PTFE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。 仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性 pH7~9 主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー 比重約1.4 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKメディカル電子ガス置換電気炉
エコ商品
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃ 質量(kg)約42 電源AC100V 50/60Hz 1.1kW 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)130Φ×120 常用温度(℃)1000 ヒーターAF 大きさ340×390×740mm 温度センサーR熱電対 温度制御PID制御 昇温時間約10分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
1,594,980 税込1,754,478
90日以内出荷

アローズモリブデンナット
エコ商品
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン タイプスリワリ 穴の形状すりわり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。 使用温度範囲(℃)200 接続コネクター リード線(m)1 素線径(mm)0.125 熱電対Kタイプ リード線PTFE リード線径(Φmm)0.32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

アローズモリブデンワッシャ
エコ商品
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側ステンシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状両側ステンシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状両側ステンシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)