21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様(DACレゾリューション)16bit 周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm)97×45 対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降 適合(USB)1.1または2.0 電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%)0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

リニューアル内容 電圧増幅管 電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、 製品の長寿命化にも貢献しています。 出力管 ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、 演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。 ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。 GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。 高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。 絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。 ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。 重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています 防磁キャップ 適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。 キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。 RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます 限定シリアルナンバープレート 1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。 リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。 高級オーディオグレードコンデンサー ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。 これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。 従来品から引き継ぐパーツ シンプルなコントロール RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。 こだわりのハンドビルド RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。 インシュレーター インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。 入出力端子 黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。 出力トランス フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。 コンデンサ 音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。 安定した電源供給 優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。 そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。 ・ボーカルが際立つサウンド 独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感 ・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー 全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現 ・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー 真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。 ・360°音が広がる構造 スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。 ・楽曲とシンクロする輝き 音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします ・3基のLEDユニットとステージライト 楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。 ・音と光をリンクさせるアルゴリズム 独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。 ・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き Beat:もっともダイナミックに明減します。 Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。 Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。 ・バッテリー連続使用時間:約7時間 ・バッテリー充電時間:約2.5時間 ・アンプ最大出力:8W ・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0 ・Bluetooth対応コーデック:SBC ・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド ブラック 本体質量(kg)1 接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

仕様プッシュプル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(±1dB) 容量(W)15(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB)0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル 保証期間6ヶ月又は1万Km 基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット 基板寸法(縦×横)(mm)60×100 高さ(mm)24 機能MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db) 出力最大20W+20W(4Ω) 出力方式BTL 電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200 ヒーター容量(W)200 材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ) 型式BV-001型 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 2.1A 温度センサーK熱電対 槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90 温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付 真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。) 使用周囲温度(℃)5~35 保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290 温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。 吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式) 圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

6BQ5 A級シングルプリメインアンプ。美しいパールホワイト塗装とブルーLEDによる真空管照明のクールでスタイリッシュなデザインのアンプです。横幅19cm、奥行き18cmの超小型で、デスクトップやベッドサイドなどにもおしゃれに設置でき、心地良く美しい真空管サウンドが手軽に楽しめます。真空管は、小型ながら駆動力がありバランスが良い6BQ5を搭載し、出力回路は、6BQ5真空管の持ち味をそのまま引き出す純A級シングル回路を採用しています。ヘッドホン端子も装備し、真空管が奏でる美しいサウンドをヘッドホンでも楽しめます。
仕様スピーカー出力端子:1系統 4~8Ω、バイアス方式:自己バイアス、ヘッドホン端子(mm):6.3標準ジャック(真空管回路出力)、使用真空管:6BQ5×2本、12AX7×2本、SN比:88dB 付属品真空管ボンネット、電源ケーブル 質量(kg)4.7 消費電力(W)45 定格出力(W)3 + 3(8Ω) 周波数特性30Hz~40kHz(±2dB) 入力感度260mV 入力端子2系統(RCA) 回路構成A級シングル 入力インピーダンス(kΩ)100
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本 材質エンクロージャー:MDF 質量(kg)5 形式ダブルバスレフ型 板厚(mm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315 ユニット取付穴径(Φmm)72 スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンダーピュアステレオアンプ完成品
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様シングル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性45~100kHz(±3dB) 容量(W)7(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流65mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16 挿入損失(dB)0.6
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷


KP-RADM902 ラジオメーター 共立電子産業 動画あり
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類その他 使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω~32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8~15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB) 形状WE-60L 質量(kg)0.5 寸法H(mm)55 寸法a(mm)40 寸法A(mm)58 耐電圧AC250V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)52 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3 挿入損失(dB)1.5
1台
28,900 税込31,790
9日以内出荷

電気回路の基本からスタートして、近代の「電子回路」をシステマティックに、徹底解説。「電子回路」の3要素=アナログ・ディジタル・パワーエレクトロニクスの基本を完全理解。起電力、電圧、電流オームの法則とキルヒホッフの法則を洞察する回路素子の基本―金属から真空管を経て半導体へダイオード回路アナログ信号増幅スイッチング回路の基本ディジタル入門カウンタとディジタル演算回路オペアンプ回路マイクロコントローラ関連回路〔ほか〕
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数351 著者名見城尚志 高橋久(1953-) 初版年月2003/10
1冊
2,100 税込2,310
10日以内出荷