53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-61 全長(mm)80 質量(g)13 リング内径(Φmm)21 リング線径(Φmm)1.7
1個
480 税込528
当日出荷

ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質
1個ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(5個)
989 税込1,088
翌日出荷

ニッサチェインクローム青銅キーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番127-5619 材質本体:リン青銅(C5191W) 寸法A(mm)17 参考使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)21.9 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.4
1箱(5パック)
1,298 税込1,428
当日出荷

プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
1個(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鍵やストラップ金具の繋ぎに トラスコ品番416-9185 材質本体:鉄線・ニッケルメッキ シルバー 内径(Φmm)19 線径(Φmm)1.5
1枚(25本)
199 税込219
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な二重らせん構造のキーリング。
用途リング 材質鋼線 シルバー(ニッケルメッキ)
1ケース(8本)ほか
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。 ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。 手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属 全長(mm)86.0 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) シルバー 仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム) 適合ANSI FL1適合 トラスコ品番818-4683 質量(g)58 全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱) 外径(mm)14.7 点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱) 電球の種類LED
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マットブラックカラーの重厚感のあるメタルキーリングです。カーボン調の立体的な凹凸がアクセントです。
材質【本体】亜鉛合金【二重リング】真鍮 縦(cm)7.2 厚さ(cm)0.6 横(cm)3.5
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック丸カラビナ
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト 参考使用荷重(kg)1 呼称(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク
1箱(50個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

No.400BK キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック 動画あり
帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる! キーをサッと取り出せるキーハンガー 鍵を無くす心配なし! キーハンガーにはネームシール2枚付き。 軽量アルミ製のキーホルダー。 共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK! 強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
用途キーホルダー 材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製 ブラック
1個(1セット)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

2つに分けて使えるキーホルダー。リングの根もとの丸いポッチを親指で注射するように押すと外れ、元に戻す時も同様にします。車や自転車等で、差した状態にしておく必要のあるカギを他のカギとまとめておくのに便利な、分割タイプのキーリングです。サビや傷にも強く丈夫です。
用途キーホルダー 材質【本体】真鍮【リング】鉄 ブラック
1個
449 税込494
7日以内出荷

クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50 寸法D(mm)6.35 適合被削材厚(mm)3以上 仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮 適合被削材厚(mm)3以上
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール 材質(フレーム)アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。 ロックダイヤル式 付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー トラスコ品番819-0075 材質リング:ナイロン、鍵:真鍮 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ非常解除キー付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180 材質(ツル)鋼鉄
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVC
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉 付属品キー2本・止め金 材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TVC230
1個
2,893 税込3,182
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
エコ商品
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質黄銅(Bs) 質量(g)89 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。 両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。 材質/仕上チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく機器や画面を傷つけにくい、iFaceリングストラップ 柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップ。 今回、SNSなどで話題になったReflectionパープルケースと同じカラーのリングストラップが新登場! その他にも人気の「iFace Reflectionカラー」と、ニュアンス香る「くすみカラ ー」と豊富なバリエーション。 あなたらしいカラーコーデが楽しめます。 ・指を通して落下防止に ・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい ・軽量!わずか約2g ・男性も使いやすいリングサイズ ・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル 質量(g)約2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5(ストラップ紐含む) リング内径(Φmm)約22
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,856 税込2,042
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック I型
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。 鍵違い数1万6000通り 付属品キー2本・空転リング・止め金
1個
3,486 税込3,835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1.5~3 仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックII
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) CA0700 タキゲンコード22235
1個
4,342 税込4,776
当日出荷

鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。 空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 質量(g)本体/53、キー/20 材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数1,400万通り 付属品キー2本・止め金
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前 付属品キー3本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(キー)洋白板(C7451P) 鍵違い数(最大)26万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
1個
6,230 税込6,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッと目を引く鮮やかなネオンカラー!Neoシリコンリングストラップ 柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップにネオンカラーのNeoが登場! 透け感がおしゃれな鮮やかなネオンカラーのリングストラップは、付けるだけで一気にトレンド感がアップ。 Reflection Neoケースとお揃いカラーで合わせるのがおすすめ!iFace Look in Clear Lollyケースと合わせるとPOPな印象に。 お手持ちのiFaceケースと合わせて、あなたらしいカラーコーデを楽しもう。 ・指を通して落下防止に ・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい ・軽量!わずか約2g ・男性も使いやすいリングサイズ ・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル 質量(g)約2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5 リング内径(Φmm)約22
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止 防水タイプ(Oリングパッキン使用) パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ 10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 同一鍵番号・指定番号も製作致します。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)本体/64、キー/20 鍵違い数5万9000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)