格調高い印象の重量感あふれる真鍮製のサイン。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
取付方式ビス止め
仕上真鍮磨き仕上げ
かっちりした重厚な長方形の真鍮製のサインプレート。
磨き仕上げで、使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×37×4
仕上真鍮磨き仕上げ
オーソドックスなタイプの真鍮製のサインプレート。
手作り風のカントリーな雰囲気のサインプレートです。
木と相性が良く、扉をおしゃれに演出。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
取付方式ビス止め
仕上真鍮磨き仕上げ
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
材質真鍮
奥行(mm)2.5
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし
タイプ平板
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8
適合板厚(mm)3~10
ねじ径(Φmm)4
サイズΦ20-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
小判型の少し小さめな可愛い真鍮製のサインプレートです。
ワンポイントに使える小型のサイン。
トイレのドアまわりの演出に最適です。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
質量(g)約65
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×45×5
仕上真鍮クリアー仕上げ
美しいラウンドの涙をイメージしたデザインの真鍮製のサインプレート。
木製の扉との相性は抜群。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×33×8
仕上真鍮磨き仕上げ
両面テープが裏面についていて、簡単に貼り付けができる楕円形の真鍮製サインプレートです。なめらかな書体で柔らかい雰囲気です。文字は、エッチング仕様。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
取付方式両面テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×1
仕上真鍮クリアー仕上げ
材質真鍮
幅(mm)55
高さ(mm)55
質量(g)50
奥行(mm)57
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)33
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)60
横(mm)60
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)120
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)110
横(mm)110
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)57
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)80
横(mm)80
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
扉の標示に適しています。
用途扉の用途標示に。
厚さ(mm)4
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)60
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)47
横(mm)47
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質真鍮+スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)32×895
仕上クローム/シルバー、ベース部:ヘアーライン
フック回転式
ベース径(Φmm)300
ベース丸型(B01)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
真鍮ですので、高級感があります。
用途受付などのカード立てに
材質/仕上本体:真鍮
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質真鍮+ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)32×895
ベース径(Φmm)300
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質真鍮
1パック20枚入りネームプレート取付用の回転ピン&クリップ、テープ接着タイプです。
360°回転しますので、ユニフォームなどの形状を気にせず、正面を向けて着用することが可能です。
ネームプレートThe Nameが別途必要です。
材質ABS、アクリル、真鍮、スチール、ウレタン
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×17×16
入数20
1ケース(20個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。スピーディーな施工が可能になります。
用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。
トラスコ品番855-5741
材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地
質量(g)103
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お部屋や施設のご案内に
トラスコ品番360-2798
厚さ(mm)1
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ
質量(g)68
仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)40
横(mm)200
表示内容TELEPHONE
テープ粘着テープ付き
1枚
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)3~8
仕様使用タッピング径:4mm
材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途お部屋や施設のご案内に
取付粘着テープ
表示内容PRIVATE
テープ粘着テープ付き
掲示物の盗難対策に、簡単な取り付けで防止できます。(専用鍵別売)
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内に
取付粘着テープ
テープ粘着テープ付き
真鍮ですので、高級感があります。
用途受付などのカード立てに
トラスコ品番353-2247
材質/仕上本体:真鍮
質量(g)62.5
寸法(cm)15×50
適合サイズ0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
寸法(Φ×mm)15×50
内寸(cm)15×50
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。展示物などに高級感が得られます。
用途カード立て。
トラスコ品番152-0315
材質/仕上真鍮
色板面:クローム、枠:クローム
質量(g)62.5
外形寸法(縦×横)(mm)Φ15×50
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ