435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。
長さL(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。 基材厚さ(mm)0.03 引張強度(N/25mm)270 粘着力(N/25mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

材質真鍮金メッキ 仕様透明ガラス衝突防止、テープ付 寸法(mm)30mm丸×2 質量(g)11.8
1枚
899 税込989
当日出荷

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。 ブロンズ 使用温度範囲(℃)-10~130 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/10mm)62.7
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プレシジョンブランド真鍮 ロール巻シム
冷間圧延されたCDA260合金です。
仕様(mm×m)150×2.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304) 長さL(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付 材質真鍮 奥行(mm)2.5
1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)40×160×1
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高級感のある真鍮製ゴールド文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 取付時に便利な、仮止めテープ入りです
仕様仮止めテープ入 材質真鍮 寸法(mm)20 奥行(mm)3.5
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質PTFE 使用温度範囲(℃)ー267~287 規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.4MB) (0.24MB) 使用期限無期限 食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー
真鍮製の切り文字シリーズ。 30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。 ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品両面テープ 材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)その他 ブラスレター
真鍮製の切り文字シリーズ。 30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。 ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品両面テープ 材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
特価
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.テープの長さを任意で繰出しカットが可能 2.構造がシンプルな為お求めやすい設定 3.シンプルな設計の為メンテナンスが容易 4.腐食に強い防錆設計(亜鉛メッキ・ステンレス・アルミ鋳物・真鍮を使用) 5.2箇所のテープ進路を使い分け繰出し抵抗を軽減
用途段ボールの梱包用
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

真鍮製の切り文字シリーズ。 30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。 ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 付属品両面テープ
1個
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

部屋番号や用途の標示に適しています。
用途部屋番号や用途の標示に。 厚さ(mm)3 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ付 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)43 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1個
899 税込989
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

真鍮製の切り文字シリーズ。 30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。 ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品両面テープ 材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
特価
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ付 質量(g)33 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)60 横(mm)60 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します 高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです
表示内容赤矢印 材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)110×110×1
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)2 直径(Φmm)40
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ付 質量(g)120 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)110 横(mm)110 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)40×160×1
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1
1枚
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮 仕様テープ付 寸法(mm)40×200×1
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)