ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
材質黄銅
質量(g)1.3
仕上素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)400
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-2
全長(mm)178
寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度0~180度
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径6~38
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
仕様標準替刃GFC-111NC
トラスコ品番416-2676
全長(mm)130
質量(g)261
肉厚(mm)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
材質銅パイプ・黄銅棒
表面処理クロームメッキ
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
エルボ圧縮 x メスBSPねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
切断能力(mm)3~30
トラスコ品番852-2809
寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16
質量(kg)1.8
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
仕様標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番416-2684
全長(mm)271
質量(g)730
肉厚(mm)3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用
質量(g)102
切断能力(mm)3-16
切り込み深さ(mm)2
切断能力(inch[mm])1/8-5/8
1丁
¥9,898
税込¥10,888
90日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 8mm。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 14バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965
全長(mm)260
材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼
質量(g)375
肉厚(mm)最大2
替刃仕様標準:9039-02V01
アズワン品番64-8393-07
切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き。
用途銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に
質量(g)356
切断能力(mm)3-35
切り込み深さ(mm)2.5
切断能力(inch[mm])1/8-1.3/8
1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ