99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6個)ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅 ねじの種類並目 強度区分なし
1パック(10本)ほか
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS008。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:ブラス。サイズ:直径22mm×高さ14mm(先端パーツ)。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:4個。付属品:M8×30ステンレスボルト。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU058,MMU070,MMU517,GSS005,MMU571,MMU066,MMU582,MMU072
付属品M8×30ステンレスボルト 適合関連商品品番:MMU058,MMU070,MMU517,GSS005,MMU571,MMU066,MMU582,MMU072 材質真鍮 ブラス 製法CNC削り出し サイズ(mm)直径22×高さ14(先端パーツ)
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角
1パック(7個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質黄銅線(C2700W) 表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
1個
43 税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角
1パック(6個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり 関連資料(0.17MB) ねじ山種類メートル並目
1個ほか
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ABS(黒)+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
360 税込396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、黄銅プレート付/サポートボルト、Tボルト付
エコ商品
材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質黄銅 種別半ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル並目
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として 材質(本体)黄銅 タイプB型(67.5°) 寸法L(mm)21 表面処理黄銅メッキ ねじ寸法1/8PT ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

材質パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
529 税込582
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)