掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
板厚(mm)0.4
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類長丁番
板厚(mm)1.2
仕上研磨仕上
材質黄銅
種類フランス丁番
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM5皿小ネジ
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質黄銅
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)黄銅(真鍮)
仕上クロムめっき
羽根厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)真鍮
種類平丁番
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)19
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3
長さ(mm)19
幅(mm)17.3
種類平丁番
ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など
材質黄銅(C2801)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
付属品取付けビス付き
寸法(mm)36
1袋(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
長さ(mm)75
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
シリーズHEWIシリーズ
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数5
表面仕上げヘアライン仕上
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質鉄
種類平蝶番
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数4
表面仕上げヘアライン仕上
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
仕上サテン
材質真鍮
仕様左右兼用
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)55
対応ガラス板厚(mm)8、10
ねじ穴数2
最大扉幅(mm)900
関連キーワード
1
2
3
4
次へ