金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし
タイプ平板
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)対応
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質真鍮
材質黄銅
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150
長さL(mm)500
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質冷間圧延されたCDA260合金
寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)
適合NHBWO-4835WB
材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)
幅(mm)50
質量(kg)0.2
色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)
高さ(mm)65
奥行(mm)34.2
シリーズNHBWO
表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)
搭載可能質量(kg)4/4個
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅
材質(ボディ)クロロブレンゴム
材質(ナット)銅合金
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.3
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。
不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
外径公差(mm)0~-0.3
内径d(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ