493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製の管筒キャップ。船舶用として最適です。メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。
材質黄銅製
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 材質黄銅 質量(g)1.3 仕上素地
1個
73 税込80
当日出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)400
1個(20本)
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなデザインの割り箸立てです。 他にテーブルスタンドとして自由にお使い下さい。
材質18-8ステンレス 容量(mL)400 質量(g)210 寸法(外径×高さ)(mm)80×100 TKG品番9-1995-0701 TKG品番(2017)6-1802-0701
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ
エコ商品
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
839 税込923
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 その他賠償保険付 種別クイックブラシ 材質真鍮 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.15 筒長(mm)25
1個
549 税込604
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 筒長(mm)9
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.15
1個
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm)27 外径(Φmm)15 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)78 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
軸径(Φmm)6.35 材質真鍮線
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 真鍮筒型ブラシ(BS)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.15
1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1パック(1000組)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ
毛丈(mm)10 筒径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 筒長(mm)15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サンフレックスワイヤーブラシ
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材真鍮・銅、木製品など 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1パック(1000組)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ(BS)
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 筒長(mm)35
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8747 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8748 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌日出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ZC-19 筒型オイラー エンジニア 動画あり
エンジニア筒型オイラー
エコ商品
携帯に便利なコンパクトサイズ。ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE 半透明 容量(mL)20 質量(g)8 ノズル長(mm)100 メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷