材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
種類P=3
寸法a(mm)6.3
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
色ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)SK-5
仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの呼びM3
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部めねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
種別EC・ECK型用
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
材質(スプリングワッシャ)りん青銅製
材質(ワッシャ)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。
材質真鍮
呼び径(mm)M3.5
外径(Φmm)4.5
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
種類P=2
寸法a(mm)2
寸法d1(mm)(最大)4.6
寸法K(mm)1.5
寸法m(mm)2.4
寸法dk(Φmm)4
1箱(2000個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
材質黄銅
表面処理ニッケル
種類P=3(SW、W付)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)4.4
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)0.8
寸法d1(mm)(最大)7
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)8.3
寸法k+f(mm)2.5
1箱(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)4.4
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ねじの呼びM4
材質黄銅
表面処理ニッケル
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
長さ(mm)15
材質黄銅
表面処理塗装グリーン
種類P=3(SW、W付)
頭部形状アプセット
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理生地
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
種類I=1(ISO W組込)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)2.7
寸法S(mm)8
表面処理ニッケル
寸法e(mm)約8.7
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)1
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
1箱(700個)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
材質黄銅
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
材質黄銅
十字穴番号1
種類I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)1.1
座金外径×厚さ(mm)5×0.3
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)3.5
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)4.4
表面処理生地
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
次へ