長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。
鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木製品の木目出し等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材真鍮・銅、木製品など
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8748
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8747
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)真鍮線
適合材木工、銅、合金
金具径(Φmm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。
異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。
軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。
六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途研磨、木目だし等
RoHS指令(10物質対応)対応
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
毛丈(mm)30
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)20
線径(Φmm)0.3
適合材木工、銅、合金
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)真鍮線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に
適合材真鍮、銅、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.1
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
ねじ径M10×P1.5
適合材真鍮、銅、木
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
適合材真鍮・銅、木製品など
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)10
線径(Φmm)0.15
外径(Φmm)85
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛材真鍮線 BSW
適合材機械部品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
金具径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
適合材真鍮、銅、木
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番128-2044
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)8
外径(Φmm)6
毛材真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質真鍮
種類洋折れ
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質真鍮
種類ヒートン
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)265
毛丈(mm)15
材質真鍮
幅(mm)15
高さ(mm)265
質量(g)50
奥行(mm)28
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)スチールワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質真鍮
種類洋灯吊
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)10
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
硬鋼線を真鍮メッキした線材です
研削力が高くワイヤーの折損率が低い
鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.22
材質鋼線真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12300
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材鉄など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)63
毛丈(mm)13
線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25
適合材鉄、一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15
適合材真鍮、銅、合金、木工
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ