材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM5
材質黄銅
ねじピッチ0.8
規格1種
寸法S(mm)8
表面処理生地
寸法m3(mm)4
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの呼びM4
材質黄銅
ねじピッチ0.7
規格1種
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法m3(mm)3
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)6
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クローム
ねじ山種類メートル並目
規格2種
ねじの種類ナット
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
ねじの呼びM12
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮
形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15
適合ガス水素+エチレン
標準流量(m3/h)7(117L/min)
入口圧力(MPa)上限:0.99
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)0.73
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)30
二次側圧力計(MPa)2.5
調整圧力(MPa)0.2~0.99
関連資料(0.37MB)
圧力(MPa)1次:2.6以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮
形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)120(2000L/min)
入口圧力(MPa)上限:3.3
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮
形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)180(3000L/min)
入口圧力(MPa)上限:4
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5053
型式関東式袋ナット
質量(kg)1.7
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
材質真鍮
形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
適合ガス窒素・アルゴン
標準流量(m3/h)35(583L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
関連資料(0.84MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L2(mm)16.0
防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)2(25L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
関連資料(0.34MB)
材質真鍮
形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左
適合ガス水素+エチレン
標準流量(m3/h)9(150L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25
関連資料(0.44MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。
安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。
読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に
材質真鍮
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスプロパン
標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.19
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.12
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
関連キーワード