26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,700 税込17,270
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1枚
特価
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1枚ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304 構造実用新案型
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷

CR-G 【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網 カスタマイズ可
亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上 公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内 規格JIS G 3547に準ずる 線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm 角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内 切断公差幅・長さ共に±3mm以内 サービス分類オーダー・加工
1個
5,679 税込6,247
3日以内出荷

泰豊トレーディング銅金網
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304 規格JIS Z 8801 構造普及型
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40 質量(g)約53 線径(Φmm)0.14
1個
830 税込913
当日出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質真鍮 サイズ910×1000mm
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良く切れます!!
用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。 全長(mm)145 質量(g)70
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。 刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。 全長(mm)約250 材質(本体)特殊刃物鋼(S55C) タイプ万能タイプB型 切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 材質(グリップ)PVC
1個
5,298 税込5,828
当日出荷