金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質黄銅
付属品トラスねじM4×30
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂
磁石寸法(mm)Φ100
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
こんなお得な商品も!
フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。
ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ
色白
種別固形研磨剤
適合バフ綿バフ、フェルトバフ
工程仕上げ磨き
適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
こんなお得な商品も!
布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
その他ネジ足:M3
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮
仕上鏡面研磨
関連資料寸法図(0.05MB)
付属品トラスねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)54
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
高さT(mm)22.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
寸法H(mm)22.5
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。
重厚で上品な真鍮製。
クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など
適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級M1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの艶出し・鏡面仕上げ・拭き取りに
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
アズワン品番64-5127-78
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの
軸径3mm
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)35
適合材アルミ、銅など
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
関連キーワード
1
2
3
次へ