602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(3枚)ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 長さ(mm)300
1パック(20本)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質真鍮
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレシジョンブランド真鍮 ロール巻シム
冷間圧延されたCDA260合金です。
仕様(mm×m)150×2.5
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200 幅(mm)12 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.04
1個
319 税込351
当日出荷

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩田製作所シムリング 真鍮
RoHS
材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
109 税込120
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


泰豊トレーディング真鍮パイプ
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック(5本)
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タフに書ける「口金・グリップ一体化」 マットな質感の「グリップ」ベース バランスのいい低重心 主張する「ラバーリブ」 思わず押したくなる「ノックボタン」 遊び心としての「芯硬度表示」 頑丈な「4mmスリーブ」
芯径(mm)0.3 材質軸:ABS、先金:真鍮、グリップ:シリコンゴム、ノック部:真鍮、クリップ:鉄 寸法(mm)11×9×139 質量(g)13 色(本体) アズワン品番65-0447-17 繰り返し・詰め替え対応
1本
899 税込989
当日出荷

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 材質0.3鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)265 毛丈(mm)15 材質真鍮 幅(mm)15 高さ(mm)265 質量(g)50 奥行(mm)28 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)スチールワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々 材質真鍮
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質真鍮
1枚
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(2枚)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.7
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2枚)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プレシジョンブランド真鍮・ロール巻シム
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質冷間圧延されたCDA260合金 寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.6
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ワイヤー部)真鍮波線 ねじ径(mm)10 線径(Φmm)0.30 その他賠償保険付 種別電動・空気工具グラインダー用 材質真鍮波線 ねじピッチ1.5 穴径(Φmm)M10×P1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 適合材真鍮、木材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1パック(100個)ほか
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1パック(100個)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)