24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮 幅(mm)5.3 全長(mm)1820 高さ(mm)7 アズワン品番64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール DTA9
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 仕様鍔付 高さ(mm)9 堀込み寸法(mm)9×9
1本(1830mm)ほか
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)12 堀込み寸法(mm)12×12
1本(1830mm)ほか
889 税込978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質積層強化木製
1本ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール DTA6
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 仕様鍔付 高さ(mm)6.5 堀込み寸法(mm)9×6.5
1本(1830mm)ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重ねダボ
洋服ダンスなどの位置決めに最適です。CF-237-II(オス)にはスプリングが内蔵されており伸縮性があるため接続が簡単です。
材質黄銅(真鍮) 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 部品名称CF-237-Ⅰ、CF-237-Ⅱ 仕上素地
1個
879 税込967
4日以内出荷

ケージーパルテックフラットレール DUA9
材質A6063S-T5 仕様鍔付、掃出し口可 高さ(mm)9 堀込み寸法(mm)9×9
1本(1830mm)ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機二軸傾斜ステージ
RoHS
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ 移動方向傾斜2方向
1個
559,800 税込615,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番64-7744-46 レール長さ(mm)1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 62mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金レール取り付け端子用アダプタ - A-SLK4-RGシリーズ. レール取り付け端子に接続する4 mm径Multilamプラグ及びソケット付きアダプタ。 PA絶縁及び収縮チューブを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷