材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びW3/8
山数16
長さ(mm)25
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92
頭部形状丸
寸法k(mm)(最大)6.44~5.96
寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
接続ねじRc×R
形状ソケット
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
付属品木ねじ(2.7×16mm)
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ
寸法(mm)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ