1,328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M8 材質真鍮 ねじピッチ1.25 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

ねじの呼びM12 材質黄銅(低カドミ材) ねじピッチ1.25 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
91 税込100
当日出荷

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M12 材質黄銅 ねじピッチ1.5 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
999 税込1,099
翌日出荷


形状ナット 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅(低カドミ材) 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理クローム 関連資料(0.21MB) ねじ山種類メートル並目
1個ほか
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
409 税込450
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮高ナット
全長の長いナットです。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮(ニッケル)
1袋(4個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M8 材質真鍮 ねじピッチ1.25 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
539 税込593
翌日出荷

ねじの呼びM10 材質黄銅(低カドミ材) ねじピッチ1.25 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クローム ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷



関西マリーン黄銅六角ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)- 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:16 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ径#4-40 材質黄銅 寸法H(mm)2.4 厚さ(mm)2.4 D5 規格1種 表面処理ニッケル鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


関西マリーン黄銅袋ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)31 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:15 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
84 税込92
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)