トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
樹脂成形トレイ付
形状オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
柄の立ち上がり角は45°です。
オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245
質量(g)145
寸法S1×S2(mm)13×17
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
形状ストレート
仕様パワーフィット
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5991
セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)
質量(g)350
1セット(5本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。
標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。
柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。
めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
トラスコ品番383-7742
セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)
質量(g)330
1セット(4本組)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)253
対辺寸法(mm)14×17
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
形状ストレート
仕様パワーフィット
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット
仕様パワーフィット
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
仕様パワーフィット
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
柄の立ち上がり角は45°です。
オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17
質量(g)345
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
仕様パワーフィット
形状オフセット
先端形状12角(二重六角)
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591
セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本
質量(g)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671
セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])
質量(g)640
送り角度(°)20
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-6083
セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)
質量(g)545
1セット(3本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5915
セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)
質量(g)170
1セット(4本組)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセット
トラスコ品番307-6512
セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417
質量(g)310
本数5本
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
トラスコ品番807-0788
セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)
質量(g)350
1セット(3本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)9.5
トルク(N・m)最大34、実用30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])190
バッテリー電圧(V)7.2
全長(mm)253
高さ(mm)62.3
幅(mm)53.5
質量(g)750
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
商品タイプセット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。
質量(g)60
寸法T(mm)7.5
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
トラスコ品番485-1013
全長(mm)166
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.32
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。
トラスコ品番859-1197
厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)
寸法(mm)8×11
全長(mm)127
質量(g)50
メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321
セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)
質量(g)135
1セット(2本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ