鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプルミネ(蛍光版)
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。
仕様裏面粘着
寸法(mm)300×90×50
厚さ(μm)306+-5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
文字英語
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容フォークリフト用矢印
サイズ(mm)32×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(24枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テープや標識を完全防備。テープや標識の上に貼るだけで耐久性がUPします。
用途矢印蓄光テープAFY100にぴったりサイズ
材質PETフィルム、粘着剤
厚さ(mm)0.12
寸法(mm)120×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)矢印 100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)460×900
材質ABS樹脂
質量(kg)6
タイプ両面式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
仕様テキスト言語 = なし高さ = 100 mm幅 = 100mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = あり矢印、100枚入りシート. 簡単に剥がせる粘着ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
設置が簡単。
トラスコ品番818-5548
寸法(幅W×高さH)(mm)325×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4845
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4839
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
トラスコ品番818-4843
寸法(幅W×高さH)(mm)470×525
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4847
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4841
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様全面反射
トラスコ品番818-4838
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4840
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
壊れにくい材質。
トラスコ品番818-4842
寸法(幅W×高さH)(mm)470×525
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。
巻芯径(Φmm)76.5
トラスコ品番356-0619
適合本体C3280
材質テープ/特殊粘着加工紙
質量(kg)1.3
サイズ幅320mm×50周巻
備考特殊ミシン目入り
テープ幅(mm)320
巻数50周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(3巻)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。
フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。
転がす方向が分かる矢印印刷入りです。
特殊ミシン目入りです。
伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm)160
巻芯径(Φmm)38
トラスコ品番498-1278
質量(g)360
巻数45周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3巻)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)136×54×35
製品質量(g)99(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)約19
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)154×60×39
製品質量(g)140(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)約19
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1334
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)180
本体サイズ(mm)172×72×42
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm
材質本体:ABS樹脂
電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)172×72×42
製品質量(g)170(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)
探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)320
本体サイズ(mm)206×92×48
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
首振りあり
仕様十二角
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1342
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ長さ(m)8
仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付
材質(本体)再生スチロール樹脂
エコマーク認定認定
全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号16 112 012
小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。
ケース形状D枠(中心裏株)
質量(g)約120
種類グリセリン入小形圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)35
精度±3%F.S
材質(ケース)SUS304・生地
保護等級IP65相当
測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
材質(接液部)C3604
すじ塗り粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。テープは90周巻、転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り。生地を傷めにくい特殊粘着テープです。カットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。ソファー・ベットをはじめにリビング・寝室などの簡単な清掃用クリーナーです。
用途粘着クリーナー。
材質特殊粘着加工紙・紙管
テープ幅(mm)80
巻数90周
巻芯径(Φmm)38
トラスコ品番382-7666
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途リビング・寝室用
繰り返し・詰め替え対応
1パック(2巻)
¥579
税込¥637
当日出荷
ヨコ書きの文書に引きやすいヨコ引きタイプ。コンパクトなボディにつまった大容量16メートル巻きが頼もしい、使いきりタイプの修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、矢印の方向にゼムクリップなどでボタンを回し、たるみを戻します。
テープ長さ(m)16
仕様使いきり・横引きタイプ、巻き戻しボタン付
材質(本体)再生スチロール樹脂
エコマーク認定認定
全長×幅W×厚さ(mm)87×48×16
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号16 112 009
機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)8
仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付
材質(本体)再生スチロール樹脂
質量(g)15
エコマーク認定認定
全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号16 112 012
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)260
本体サイズ(mm)184×82×45
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。
軟質チューブ用の継ぎ手になります。
本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。
本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。
樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。
金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用圧力(kPa)5~200
材質(弁)シリコーンゴム
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)8~38
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)0.29
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法C(Φmm)20
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
取付姿勢水平
圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)30
軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。
5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。
5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。
辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ