ベアリング内臓超硬刃の先端に『アルミナコーティング』を付け、驚くほどシャープな切れ味と耐久性を実現しました。タフエースクリンカータイル切断機・タフデラックスクリンカータイル切断機・ジェットターボタイル切断機・モザイククリンカータイル切断機標準装備刃です。主に、新型タイル切断機に使用していて、旧型切断機には取り付け出来ません。
用途手動タイル切断機用交換替刃。
厚さ(mm)6.0
径(Φmm)21.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)12
モルタル鏝。
耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。
材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。
桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。
柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。
本体は一体成形で外れない。
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
小型で軽量です。磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。刃は137XA(ベアリング回転刃)です。収納袋付きです。
用途各種タイルの切断作業。
仕様刃:137XA
付属品収納袋
厚さ(mm)切厚:3~9
全長(mm)350
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
横幅(mm)160
切り幅(mm)220
1個
¥10,880
税込¥11,968
翌々日出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質アルミダイキャスト
色ブルーメタリック
質量(g)510
寸法(Φmm)(吸着面)120
最大吸着能力(kg)8(平面20)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。
マグネシウム製により耐摩耗性強化。
ガタツキがなく安定性抜群です。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。
柄がぬけない・交換可能です。
新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。
形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
伸縮性抜群の高品質ゴム採用。ゴム裏面に丸(ドット)形状の滑り止め付。水に強いステンレス金具採用。取り付け易く、外れ難い新金具。
FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質FRP樹脂
幅(mm)200
全長(mm)342
質量(g)650
種類作業靴
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Pタイルなどの硬質系タイルに適した押切カッターです。
455mmのタイルを直線、305mmのタイルを斜めにカット出来ます。
フロアガイドで目盛を使わずに測定サイズでカット出来ます。
質量(kg)14.1
有効幅(mm)(直線)455、(斜め)305
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様超硬合金付
全長(mm)約200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
硬質磁石タイル、インテリアタイル、ネットタイル、モザイクタイル
すべてのタイルが切断できます。押し切りできれいに切断できます。
スケールを外すと370mmまで切断可能。
100%シリコン製ゴム鏝、ゴム脱着式は業界初。1セットで2役!
仕上鏝のみでもご使用できます。
仕上鏝+赤シリコンゴムハード=ハードゴム鏝として。
仕上鏝+青シリコンゴムソフト=ソフトゴム鏝として。
シリコンはスポンジより強くて長持ち。
濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途仕上げ・艶出し・波消し・化粧壁・補修用
セット内容仕上鏝210mm(品番CG210)、赤シリコンゴムハード(品番CGR)、青シリコンゴムハード(品番CGB)
材質シリコン
1セット
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
エスコ品番EA587A-28
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状先丸
寸法(mm)370
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。
ゴム鏝としてご使用できます。
シリコンはスポンジより強くて長持ち。
濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適
材質シリコンゴム
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に
外形(mm)105
刃厚(mm)1
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル系全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質高質スポンジ
幅(mm)192
全長(mm)311
質量(g)700
種類作業靴
1足
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
特殊コンクリート針の大サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。
材質炭素焼入鋼
全長(mm)150
径(Φmm)6
入数5本入
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。
材質鉄・タングステン
全長(mm)約200
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状剣先
寸法(mm)270
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。
用途土間コンクリート作業用
機能耐熱
長さ(mm)350
幅(mm)195
標準質量(g/片足)446
1足
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
特殊コンクリート針の小サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。
材質炭素焼入鋼
全長(mm)145
径(Φmm)4
入数5本入
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊コンクリート針の中サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。
材質炭素焼入鋼
全長(mm)150
径(Φmm)5
入数5本入
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質アルミ合金
幅(mm)200
全長(mm)340
質量(g)1100
種類作業靴
1足
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。
形状先丸
全長(mm)270
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。ローレット付握りは滑り防止で安心です。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャスト
色ブルーメタリック
質量(g)1090
寸法(Φmm)(吸着面)120×2個
最大吸着能力(kg)12(平面25)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。
形状先丸
全長(mm)330
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で、作業効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、割れにくいです。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。本体は一体成形で外れません。
用途モルタル鏝。
全長(mm)450
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。
刃先(mm)16
切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。
刃先(mm)16
切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状剣先
寸法(mm)330
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。
材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂
形状先丸
寸法(mm)450
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。
形状先丸
全長(mm)300
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。
刃先(mm)16
切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕上鏝単体でもご使用できますが別売りのシリコンゴム(品番CGR/CGB)を付けるとゴム鏝としてご使用できます。
用途仕上げ用
長さ(mm)210
材質(柄部)木
板厚(mm)0.6(バネ鋼材)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。
ゴム鏝としてご使用できます。
シリコンはスポンジより強くて長持ち。
濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適
材質シリコンゴム
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード