20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)石定盤用水性クリーナ
RoHS
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに pH値6-8(中性) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Starrett社(USA)製の石定盤用のクリーナです。 ・石定盤の表面の汚れを落としきれいな状態を維持します。
用途・石定盤の使用前に薄く塗り、きれいに拭き取って下さい。 ・石定盤の使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。 内容量(g)500 トラスコ品番838-1699 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SK(新潟精機)石定盤用ワックス
RoHS
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に 成分カルナウバワックスなど 容量(mL)300 本体質量(g)340 pH6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

1m2に対し8回程度噴射またはウエスに適量。石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに。 成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど 容量(L)0.3 pH6.0~8.0
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に 材質花崗岩
1台
27,900 税込30,690
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油汚れには強く、手肌にはやさしい洗浄成分(オレンジオイル・アロエエキス配合)とソフトな風合いでキズ等が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れています。防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制します。
1枚の寸法(mm)280×330
1個(300枚)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 質量(g)392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
備考潤滑油(32m入り) 名称ミクロール ミツトヨ品番207000
1本(30mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとして RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム) 動画あり
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして拭き取るだけで、事務用器具・備品などのツヤを出し保護します。 シャインアップの詰め替えタイプです。
液性弱アルカリ性 使用の目安5g/m2(スプレイヤー3~4回)
1箱(2L×8本)
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性でレンズなどの光学部品にも使用でき、白残や虹の発生がほとんど有りません。校正機関などでも使用されております。
用途測定工具全般、定盤など日常使用する製品全般の油性成分の汚れを落とします。
1本(190mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上 種別水置換性防錆剤 無色 膜厚(μm)2~3 成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG タイプ防錆 使用温度範囲(℃)-10~120 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540 幅(mm)60 高さ(mm)90 質量(g)70 奥行(mm)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90 最大テープ幅(mm)50
1個
359 税込395
当日出荷

ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類トグルクランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)