品番PTW112
品名・タイプデカンタ
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
材質ポリプロピレン
有効内寸(mm)475×225
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
材質トライタン
直径×高さ(mm)83×95
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
材質トライタン
トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
容量(mL)400
材質トライタン
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)74×153
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
スタッキング可能です。
材質ABS樹脂
外形寸法(mm)504×504×118
有効深さ(mm)84
材質ポリプロピレン
内形寸法(mm)475×475
材質PCT樹脂
耐熱温度(℃)120
呼吸がしやすく、マスクをしながらも声を出しやすく、会話もしやすくなります。3D立体形状により、つけ心地と息のしやすさ、涼しさを両立したマスクフレームです。他の人から見られても、違和感なく自然な印象を持たれます。
材質PP
寸法(mm)106×59×54
質量(g)9
外形寸法(mm)108×108×163
材質ポリプロピレン
質量(g)134
内形寸法(mm)83×83
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
用途食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
材質ABS製
外寸(mm)255×89×H47
内寸(mm)245×78×H41
材質ABS
質量(g)137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×87×47
耐熱温度(℃)70
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート
色(柄)朱塗
耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード