198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三木技研片刃玄能
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類片口ハンマー 主な用途石工作業 穴径(Φmm)16
1丁
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 硬度HRC44~50
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒) 材質(本体)鋳鉄
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類両口ハンマー 主な用途石工作業
1丁
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。 無負荷打撃数(min-1)12000 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選び抜いた原石にて細割仕上後丸く加工したもので加工時の衝撃にたえ抜いた強じんな外見もきれいで最も広く愛用されている実用品です。
長さ(mm)80 直径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
899 税込989
当日出荷

三木技研石頭槌
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 主な用途石工作業
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業/石工作業 質量(g)450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 7mm全体長さ = 150 mm
1個
599 税込659
5日以内出荷

サンタイガー朝日虎印 GC石工用
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質GC 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。 材質(柄部) 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金付両口トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 仕様ベタ付
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質C 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途木材・石材の加工。 材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き) 形状 粒度40 全長(mm)265(ヤスリ部:150)
1本
379 税込417
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類両口ハンマー 主な用途石工作業
1個ほか
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様グリップ付 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)250 質量(g)485 軸長(mm)16 刃幅(mm)23
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

万能手鋸の替刃です。石工用の替刃です。
用途フナソー手鋸の替刃。 仕様石工用
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

4932471986 350mm ダイヤモンドブレード(セグメント型・石工用) ミルウォーキーツール 動画あり
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 外径(Φmm)350
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

4932471985 350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール 動画あり
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm Made in Germany
内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 外径(Φmm)350
1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷

4932471987 350mm ダイヤモンドブレード(ターボセグメント型・石工用) ミルウォーキーツール 動画あり
MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm
内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 外径(Φmm)350
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) 全長(mm)250 材質(ハンドル)複合グリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付 全長(mm)280 材質(ハンドル)複合グリップ 材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付 全長(mm)280 質量(g)860 材質(ハンドル)複合グリップ 材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装) アズワン品番64-8319-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
18日以内出荷

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
全長(mm)280 質量(g)790 材質(ハンドル)C45鋼管製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
18日以内出荷

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280 材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
18日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)47.5 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 主な用途石工作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。 種類石頭ハンマー 全長(mm)285 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)スチール 主な用途石工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼 主な用途石工作業
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材 焼入硬度HRC50±5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)