「石材磨き」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上バフ 2枚入り SK11仕上バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
コーティング I-coat WQ IPSコーティング I-coat WQIPS
4,998税込5,498
1本(1000mL)
当日出荷
ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します防汚効果吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。エフロ防止効果石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。自然な風合い素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。長期耐久一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤主な用途石材・コンクリート・レンガ成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホビールーター用磨きセット iHelpホビールーター用磨きセットiHelp
669税込736
1パック(8個)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しにセット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル)ハード磨きパッドDREMEL(ドレメル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプパッド。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。フック&ループシステム。
用途硬質素材の磨き(鋳鉄製の鍋、金属の錆や塗料、コンクリート表面の錆や変色、石材のカビ)
超硬サンディングソーD SK11超硬サンディングソーDSK11(1件のレビュー)
769税込846
1枚
翌々日出荷
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
用途各種石材類の表面研磨、面取り。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
軸付砥石 GC120 SK11軸付砥石 GC120SK11
579税込637
1本
翌々日出荷
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
セラホイール(非鉄用) Φ32 サンフレックスセラホイール(非鉄用) Φ32サンフレックス
799税込879
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。穴径(mm)1.5外径(mm)32厚さ(mm)2砥材SG材材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス
マジックタッチフェルトバフ サンフレックスマジックタッチフェルトバフサンフレックス(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
マルチジスクC マキタマルチジスクCマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ガラスの面取り、コバ磨きに。ガラス、陶器、石材、コンクリートなどの研削、研磨、仕上げに。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなどベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本本体質量(kg)3.1
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら