「石油密度計」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
7,790 税込8,569
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 IA
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
1個
13,662 税込15,028
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
28日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
28日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320 目量0.0005
1本ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005 全長(mm)335
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
1個
11,088 税込12,197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180 目量0.001
1本ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
1本
21,980 税込24,178
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正 全長(mm)335
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正 全長(mm)335
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛範囲1.180~1.240 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-09 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号9
1個
5,600 税込6,160
当日出荷


1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理 トラスコ品番837-1220 材質本体:PBT 質量(g)360 2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
219,800 税込241,780
当日出荷


アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼン アズワン品番63-3004-39 校正証明書JCSS校正
1式
54,980 税込60,478
31日以内出荷