2,419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト 硬化時間(分)120 成分石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50 危険物の類別非危険物
1袋(2kg)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(0.5kg)ほか
328 税込361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込 圧縮強さ(MPa)>7.4 引張強度(MPa)>1.1 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]A級石膏(鋳型用)
雌型、雄型など、型取りに向いています。
1個(1kg)
791 税込870
当日出荷

高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

サンホーム焼き石膏 1.3kg
美術彫刻、模型、型材用です。
仕様●容量:1.3kg アズワン品番68-4106-13
1個
599 税込659
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8619
1セット(120枚)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吉野石膏B-DRY
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用 クリーム 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)160/缶
1缶(20kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25kg)
8,637 税込9,501
3日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-9828
1セット(120枚)
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8 材質鉄(白色塗装) トラスコ品番470-3685 タイプ幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(1800本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

SK-JIG10-GN 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8 材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP) グリーン
1個
349 税込384
当日出荷

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(1800本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨 寸法D(Φmm)8.0 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(69本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(120本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(30本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用 材質本体、針:鉄
1袋ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。 ねじの呼びM3.9 呼び径(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2 材質/処理SWRCH22A/ラスパート
1パック
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー 付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼) セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
1セット(16個)
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)