石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。
下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
色ホワイト
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。
色ホワイト
硬化時間(分)180
仕様速乾、無収縮、硬化型パテ
成分石膏、骨材、粉末樹脂など
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm
適応下地石膏ボード
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。
ヤセが少ないため、作業効率がアップします。
上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。
下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型(速硬性)
主成分β石膏
硬化時間(分)30
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える!
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色白
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。
軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69
外観クリーム色粉末
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約21
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修
タイプ反応硬化型
主成分石膏/合成樹脂
可使時間(分)5
外観黄色粉末
比率パテα100:水25
1箱(100g×10袋)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色クリーム色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色ホワイト
危険物の類別非危険物
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。
無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。
仕様砂入りセメント補修材
成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤
材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 350mm×200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
溶かし易く、塗り易いパテです。
厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。
上パテの密着に優れています。
作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです
ヘラさばきが良好です。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
溶かし易く、塗り易いパテです。
壁紙との接着性が良い。
下パテとの密着性が良い。
作業性経済性が良い。
用途上塗用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
仕様(加水量)Hiスムーズ100:水50~60
石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。
ヤセが少ない。
用途石膏系パテの硬化促進
主成分無機質塩類
外観白色粉末
1個(350g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕上げ用壁材石膏プラスターパテ盛り板スキ間、補修材タイル目地材
寸法(mm)260×150
質量(g)200
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。
ヤセが少ない。
用途石膏系パテの硬化促進
主成分無機質塩類
外観白色粉末
1個(100g×10袋)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途内部ボード面ジョイント埋め
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)2~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)45
標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
1箱(4kg×4袋)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水43~57
1個(350g)
¥689
税込¥758
当日出荷
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
練り合わせに 対象材:仕上げ用壁剤・石膏プラスタ―・パテ盛り板・すき間補修材・タイル目地材
寸法(mm)260×180
質量(g)245
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。
軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ反応硬化型
可使時間(分)30
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水63~69
塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・上塗り用の乾燥硬化型パテです
・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性が良好。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード
希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57
外観クリーム色粉末
1袋(7kg)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。
従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。
非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。
モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用
色淡クリーム
使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。
タイプ硬化型
主成分α石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)75×240
滑らかに伸び、薄塗りしやすい。
サンダー掛けしやすい。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水65
1箱(2kg×4袋)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
ケレン、サンダー掛けが軽い。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
パテ仕上げの下地用テープです。
石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用
厚さ(mm)0.08
仕様のり付、低VOC粘着
下塗りタイプのスタンダード品です。
骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ない。
Α石膏系のため、強固なパテ面になります。
ヘラ(コテ)のすべりが良く、上塗りパテと付着が良好です。
用途下塗り専用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型90分
主成分α石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.6~5
1袋(8kg)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。
軽い荷姿で持ち運びが便利です。
軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。
用途石膏ボードや目地処理に
色クリーム
可使時間(分)120
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(3kg×4袋)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。
キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。
ヘラさばきが良好です。
パテカスが、出難い。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
関連キーワード
1
2
次へ