70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに 全長(mm)165 刃長(mm)108 仕様引廻し超焼のこ刃 トラスコ品番149-8096 材質刃:スチール、柄:ABS樹脂 質量(g)77 刃厚(mm)0.6 適合替刃HSB-W
1個
839 税込923
当日出荷

CUSTOM KOBOミニサンダー
エコ商品
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm)42 奥行(mm)160 質量(g)75 適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120 全長(mm)248 ピッチ(mm)3.1 トラスコ品番274-3159 質量(g)70 寸法A(mm)0~90 寸法B(mm)155 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 寸法(mm)250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。 刃径(Φmm)6 刃長(mm)31 全長(mm)94 トラスコ品番337-5137 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 軸径(Φmm)六角軸6.35 質量(g)40 先端角(°)90 有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応 案内長(mm)8
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

TBK180-V45 ボードカンナ180 V45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ボードカンナ180 V45
4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ 加工フッ素コーティング 面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm 面取り角度(°)45
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。 刃径(Φmm)10 刃長(mm)24 全長(mm)70 適合ルーター用 トラスコ品番397-3905 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)12 刃数3 質量(g)50 使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 バッテリーリチウムイオン 付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付) 作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。 幅(mm)36 厚さ(mm)6 全長(mm)350 ヤスリの長さ(mm)350 目の粗さヤスリ目/鬼目 適合材石膏ボード切削加工用
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm) 質量(kg)1.35 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 アズワン品番64-5278-79 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

U窓効果で仕事が早い
用途木材・ベニヤ化粧合板・石膏ボードの窓抜き加工に 刃渡り(mm)90 全長(mm)110 材質SK-85 板厚(mm)0.9 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
759 税込835
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に ピッチ(mm)1.7 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
翌々日出荷

独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。 適合板厚(mm)21まで(荒目部) 仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時) 適合材石膏ボード・ケイカル板
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
698 税込768
翌々日出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)1.7
1枚
698 税込768
翌々日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に ピッチ(mm)1.7 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
翌々日出荷

狭所や単独作業時・穴あけ・切断加工時の石膏ボード支えに 足ふみ式固定ロックで使いやすさ抜群、持ち運びに便利なハンドル付
全長(mm)600 質量(kg)9.35 最大板厚(mm)58 高さ(cm)(ホールド)32
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

コンパクトで持ち運びやすく、軽合金なので軽くて作業しやすいボードヤスリです。軽合金の為、非常に軽くて、錆びにくいです。木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工に最適です。形態に便利なボードヤスリです。
用途木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工。 材質軽合金 適合材木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等 仕様平ワイド鬼目・落下防止穴付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 軽い!らくらく作業
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目 材質アルミニウム・ニッケルメッキ 寸法(mm)250
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に 材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に保持力抜群!テーパー形状
仕様●材質:チタンコーティングハイス鋼●サイズ:5.0mm アズワン品番67-3063-99
1個
409 税込450
7日以内出荷

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に。 保持力抜群!テーパー形状。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に。 材質チタンコーティングハイス鋼
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ムラテックKDS引廻し超焼のこ刃
エコ商品
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途穴加工(例/石膏ボードの穴開け)や曲線カットに便利。 全長(mm)108 質量(g)5 対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619 税込681
当日出荷

刃先で切り込み穴が開けられる。押し切りなので、表面の切り口がきれい。切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1枚
659 税込725
翌々日出荷

刃先で切り込み穴が開けられる。 押し切りなので、表面の切り口がきれい。 切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。 木材ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。 寸法(mm)120
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ボード用ヤスリ350mm
エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)(やすり)350 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-4005 材質SK材 質量(g)90 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)