29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
1袋(100g)ほか
28,512 税込31,363
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5 材質石英
1個
999 税込1,099
102日以内出荷

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1式(1式)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm)約3.2 材質ガラス(BK7)
1パック(10個)
3,200 税込3,520
当日出荷

化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ) 屈折率1.52
1箱(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極小のガラスビーズ灰は固まらないからお墓にも最適です。
用途新しい香炉の灰としてご使用下さい。 寸法(mm)ビーズ:ソーダライムシリケートガラス、容器:塩化ビニル、PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×192(1粒:1)
1本(500g)
1,598 税込1,758
欠品中


耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
10,400 税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
4,356 税込4,792
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
280 税込308
欠品中

1個(100g)
500 税込550
当日出荷

粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
1本
86,980 税込95,678
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV) 化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度3.8g/cc 強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基板の厚みを極限まで薄くしたビームスプリッターです。光路中に挿入しても透過光のビームシフトや波長分散に影響を与えずに、反射光を取り出すことができます。
1個
61,980 税込68,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
1個
61,980 税込68,178
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)