和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様天然素材
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質元浜砂利
質量(kg)10
粒サイズ(mm)8~12
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.24MB)
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩
質量(kg)20
危険物の類別非危険物
粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
テラリウム制作用の装飾石。5-15mm程度の大きい石が小袋に入っています。ベージュや、青みがかったもの、灰色など様々な色の石です。自然の雰囲気に非常に合います。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:錆石S・錆石M・褐色木化石。砂:汎用化粧砂・ベージュ・クリア
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質大理石
質量(kg)10
粒サイズ(mm)20
華やかな彩りで水景を美しく演出する、中粒で洗いやすい角のない砂利です。飼育水の汚れに伴うpHの低下を抑えます。
仕様●材質:天然砂利●砂利のサイズ:5~15mm
アズワン品番68-1069-77
1袋(900g)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
深草砂利(深草土)は、京都伏見、深草の浅黄色を呈した土で、その地層から採取した砂利をフルイ(15mm)にかけて精製したものです。昔は手掘りで良質の砂利のみを採取しましたが、現在は機械掘りが主流になり、上下の層の土も若干混入しますが、たたき工法上は問題ありません。たたき用の土として歴史があり、全国的に有名な土です。
用途(1)深草砂利、塩焼き消石灰をミキサーに投入し空合わせを行います。(2)水道水3と天然にがり1程度を希釈します。(3)希釈した天然にがりを投入し全体に行き渡るように攪拌して下さい。(4)少しずつ水道水を投入しながら材料を握って固まり崩れない程度の硬さに調整して下さい。(5)施工厚6cm以上を目途に、1度に6cmたたき込まず3cm程度2回に分けて施工して下さい。(6)不陸を調整し低い箇所は材料を入れ叩きながら調整して下さい。材料の水分が少ない場合はスポンジで水分を与えながら人造鏝で表面を押さえノロを伏せ込んで下さい。(7)しばらく経ってから表面をスポンジで拭き取って下さい。(8)硬化するまで1週間程度雨等の養生を行ってください。(9)表面の白華や砂利についたアクは弱い酸で洗い流して下さい。
容量(kg)25
塗布厚さ(mm)60
施工面積(m2)0.25
成分砂利・土
仕様産地 製造地:京都府
危険物の類別非危険物
1袋
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
主に床仕上げ工法として、古くから多くの人に愛されてきた伝統的な左官工法「洗い出し仕上げ」。近年では、仕上げの「難しさ」「手間の多さ」からまさに 職人技としてのイメージが強く、馴染みが薄くなっていますが、本商品では職人さながらの仕上げが、従来工法よりも「簡単」に、そして「手軽」に実現することができます。カラーモルタルと組み合わせることによって多様なデザインにも調和し、分譲マンションや個人住宅のエクステリア、商業施設や店舗のオープンスペースなどといった様々な空間を美しく彩ります。ネット上のシートに伏見砂利を貼付け、簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。1箱で約1平米分。シートに天然砂利が均等に固定(接着)されており、床洗出し仕上げの他、垂直面・曲面へも施工可能。素材も柔らかく折り曲げやカットも自由自在。シート辺の波形を合わせる事により目地も目立ちません。また300角シートなので取り扱いも容易。
用途外構・流れ・室内・店舗等、床・壁洗出し仕上げ材、日本家屋の土間、玄関・アプローチ
セット内容300mm角シート×11枚(約1平米)、予備砂利(150g)
質量(kg)(シート)約1/枚
色黒・ダークグレー
種類黒伏見(ブラック)、洗い出しネット輝/玉砂利
寸法(縦×横)(mm)(シート)300×300
工法洗い出し
主に床仕上げ工法として、古くから多くの人に愛されてきた伝統的な左官工法「洗い出し仕上げ」。近年では、仕上げの「難しさ」「手間の多さ」からまさに 職人技としてのイメージが強く、馴染みが薄くなっていますが、本商品では職人さながらの仕上げが、従来工法よりも「簡単」に、そして「手軽」に実現することができます。カラーモルタルと組み合わせることによって多様なデザインにも調和し、分譲マンションや個人住宅のエクステリア、商業施設や店舗のオープンスペースなどといった様々な空間を美しく彩ります。ネット上のシートに桂林砂利を貼付け、簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。1箱で約1平米分。シートに天然砂利が均等に固定(接着)されており、床洗出し仕上げの他、垂直面・曲面へも施工可能。素材も柔らかく折り曲げやカットも自由自在。シート辺の波形を合わせる事により目地も目立ちません。また300角シートなので取り扱いも容易。
用途外構・流れ・室内・店舗等、床・壁洗出し仕上げ材、日本家屋の土間、玄関・アプローチ
セット内容300mm角シート×11枚(約1平米)、予備砂利(150g)
質量(kg)(シート)約1/枚
色白・ライトグレー/茶・ベージュ
種類桂林(ホワイトMIX)、洗い出しネット輝/玉砂利
寸法(縦×横)(mm)(シート)300×300
工法洗い出し
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質堆積岩
質量(kg)10
リサイクルガラスで作った軽い小石砂利です。雑草や防犯対策にも使えます。通常の砂利より大きな音がして防犯対策に有効です。
材質リサイクルガラス、発泡材
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
砂利下用の防草シート固定ピンです。
用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。
長さ(mm)115
幅(m)25
厚み15mmなので、砂利の上でも地面からの冷気や凹凸も気になりません。地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム
長さ(mm)1800
厚さ(mm)15
砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。
仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)
アズワン品番65-9313-06
危険物の類別非危険物
1袋
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質ステンレス
庭の寄せ植えや砂利などの境界見切りに最適です。アルミのシルバー色がアクセントとなり、スタイリッシュな境界づくりが可能
色シルバー
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能
厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm
使用量(1立米)80袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
死角になりやすい場所に簡単に敷ける防犯砂利。足音を忍ばせて歩こうとしても砂利同士がこすれあって通常の砂利よりも、大きな音がして防犯対策になります。また、敷き詰めることで光を遮るので雑草対策にも最適。防犯対策。侵入を困難にし防犯効果を高めます。60Lで約2畳分のスペースに敷き詰められます。防犯対策として効果的!不審者を音により抑止し未然に侵入を防ぐ。防犯対策用の使用例:裏口・勝手口、縁側、窓の下
材質リサイクルガラス・発泡材
質量(kg)(約)14
容量(L)(約)60
適合範囲60Lで約2畳分
粒サイズ(mm)(約)5~35
除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。
刃幅(mm)255
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)160
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-03802。ファンネル外径75mmの大口径、ビッグキャブレター専用エアファンネル。開口部にはステンレス製ネットを備え、吸気効率を損なわず砂利などの浸入を防ぎます。また、本製品はアルミ材を削り出すことで美しさと性能を兼ね備えています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-03602。ファンネル外径75mmの大口径、ビッグキャブレター専用エアファンネル。開口部にはステンレス製ネットを備え、吸気効率を損なわず砂利などの浸入を防ぎます。また、本製品はアルミ材を削り出すことで美しさと性能を兼ね備えています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ブルース型アンカー(Bruce Anchor)は、船舶やヨットで広く使用されているアンカーで、広範囲にわたる流れや風の状況下でも高い安定性を保つ、さまざまな海底で非常に効果的なアンカーです。もともとは北海油田で作業するために開発されたアンカーで、特に砂、砂利、小砂利、泥底にはよく効き、力がかかると海底に埋まり抜群の把駐力を発揮します。セットアップも簡単でその取り扱いやすさから、レジャーボートやヨットで広く使用されています。材質は腐食に強く美しい光沢を放つSUS316製。選定する際には、船のサイズや使用する海域の海底状況に応じて適切なサイズと重量のアンカーをお選びください。
耐久性と使い勝手に優れたレーキです。引板はステンレス製で、錆びにくく耐久性に優れています。また、引板の形がアングル型なので、曲がりにくく、均一にならすことができます。刃の面積が広いので、整地作業の効率を高めることができます。土木工事における土砂や砂利のならし作業や農業における畑の整地、建設工事におけるコンクリートのならし、ガーデニングにおける花壇の整地など、幅広い用途に使用することができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1750
高さ(mm)44
先幅(mm)600
1丁
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ