お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。
液色乳白色
硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)
危険物の類別非危険物
特性防水
取扱説明書(0.86MB)
練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。
練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積50mm厚約250×350mm
適応下地モルタル、コンクリート面
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木
寸法(mm)170×85×500
質量(kg)1.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5
形態PP缶
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.79MB)
施工面積(m2)9
練り量(L)9
塗布厚さ(mm)標準:1.0
1セット(18kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用
長さ(m)0.517
色グレー
材質PP
厚さ(mm)51
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2
寸法(mm)517×517×51
荷重(t)(最大圧縮)36/枚
適合車種普通車
1セット(8枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様天然素材
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~76%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり)
特性防水、風化防止
成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色乳白色エマルション
液性アルカリ性
塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質スチール
全長(mm)1080~1680
頭部厚(mm)11
楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.86MB)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.86MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
防犯防草ガードロック ナチュラルは、廃ガラスを発泡して砂利状に生成した防犯防草ガードロックです。踏み込むとガラスがきしむような音がするため、『防犯砂利』とも呼ばれています。
用途雑草の防止、防犯用に。
色ナチュラル
容量(L)20
使用量敷厚40mmの場合m2あたり約2袋必要(20L袋) 敷厚50mmの場合m2あたり約2.5袋必要(20L袋)
チップ寸法(mm)10-25内外
1袋
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
防犯防草ガードロック ホワイトは、廃ガラスを発泡して砂利状に生成した防犯防草ガードロックです。踏み込むとガラスがきしむような音がするため、『防犯砂利』とも呼ばれています。
用途雑草の防止、防犯用に。
色ホワイト
容量(L)20
使用量敷厚40mmの場合m2あたり約2袋必要(20L袋) 敷厚50mmの場合m2あたり約2.5袋必要(20L袋)
チップ寸法(mm)10-25内外
1袋
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
防犯防草ガードロック ミックスブラウンは、廃ガラスを発泡して砂利状に生成した防犯防草ガードロックです。踏み込むとガラスがきしむような音がするため、『防犯砂利』とも呼ばれています。
用途雑草の防止、防犯用に。
色ミックスブラウン
容量(L)20
使用量敷厚40mmの場合m2あたり約2袋必要(20L袋) 敷厚50mmの場合m2あたり約2.5袋必要(20L袋)
チップ寸法(mm)10-25内外
1袋
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。
きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。
頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。
自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。
洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×36×7
長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック(PP)
組立寸法(mm)W210×D545~835×H75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5
本体質量(g)580
種別スコップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ラバーロックシリーズは、通気性・排水性などに優れた施工性のよい火山砂利マルチング材です。景観に合わせて2色からお選びいただけます。
用途マルチング材は、土壌表面からの水分蒸発軽減、雑草の発芽抑制、土壌の風による飛散防止、雨水による浸蝕の防止、断熱などのための資材ですが、効果だけでなく見栄えや燃焼なども考慮して選定します。風が強い場所では軽い素材やシートが飛ばされるケースもありますので、注意が必要です。
容量(L)15
比重湿潤時:1.2
密度(kg/m3)乾燥:約800、湿潤:約900
粒径(mm)6~15
ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。
スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。
スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。
必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.5×19.5×12.3
最大範囲400m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機。夏も冬も通年で使える散布機。散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能。ロックスライドで散布終了後は散布口から材料を漏れさせない。特殊な散布ローラーは、散布材料を均一に、正確に、必要な領域にのみ分散させます。散布機のお手入れは水で簡単に掃除可能
用途肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 砂 砂利 種まき 芝生 タイヤ
材質プラスチック / ブラケット:アルミニウム / ワイヤーケーブル:ステンレス
質量(kg)2.54
容量(L)12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×28.4×109.7
散布幅(m)0.45
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
関連キーワード