カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 研磨(電動)(3)
  • 厨房用品(56)
    • 砥石・包丁差し(33)
    • キッチンばさみ(1)
  • 作業工具(4)
    • のこぎり関連品(3)
    • 鉋(カンナ)(1)
  • 研磨材(7)
    • 研磨粒・砂・ペースト(1)
    • ヤスリ(2)
    • 砥石(2)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(2)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「研ぎ器」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックハサミ研ぎ器 オートセラミックハサミ研ぎ器オート
509税込560
1個
翌々日出荷
セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.9寸法D1(Φmm)5.16勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12コーティングAC503Uみぞ穴GブレーカGH切削領域焼入鋼軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)3ブレーカの有無両面使用インサート菱形[C]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1セット(10個)
3日以内出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.70寸法D1(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12みぞ穴GブレーカUM切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無両面使用インサート正方形[S]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70
関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー 貝印関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー貝印
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を組み合わせた、コンパクトなスライド式研ぎ器。性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を簡単に蘇らせることができます。
材質本体/ABS樹脂透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)141×51×55
正広作MV鋼本焼ボーニング フレキシブル  16cm(両刃) 正広正広作MV鋼本焼ボーニング フレキシブル 16cm(両刃)正広
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
ハイカーボンステンレス鋼を使用し、三段階にわたる焼き入れにより、高い硬度と金属結晶粒子の極細化が切れ味の持続性と研ぎやすさを一段と向上させています。 ハンドルには、耐久性に優れたアセタール・コポリマー樹脂を使用し、衛生的で食洗器の使用も可能です。 刃身と柄の取り付けは一体成型で精密溶接の口金で密封しているので水や雑菌の侵入を防ぎます。 flexibleは刃身が薄く、しなるタイプなのでそのしなりを活かし、フィレナイフのように使うこともできます。
全長(mm)290質量(g)103刃渡り(mm)160
正広作MV鋼本焼ボーニング(両刃)  16cm 正広正広作MV鋼本焼ボーニング(両刃) 16cm正広
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
ハイカーボンステンレス鋼を使用し、三段階にわたる焼き入れにより、高い硬度と金属結晶粒子の極細化が切れ味の持続性と研ぎやすさを一段と向上させています。 ハンドルには、耐久性に優れたアセタール・コポリマー樹脂を使用し、衛生的で食洗器の使用も可能です。 刃身と柄の取り付けは一体成型で精密溶接の口金で密封しているので水や雑菌の侵入を防ぎます。
全長(mm)290質量(g)110刃渡り(mm)160
包丁研ぎ器 ネオキレックス包丁研ぎ器ネオキレックス
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途包丁を荒砥ぎ、仕上研ぎする際に仕様滑り止めゴム付き材質樹脂部:ABS樹脂 研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)、研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)アイボリー質量(g)約123耐熱温度(℃)80寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×50×54
包丁研ぎ器 キレックス包丁研ぎ器キレックス
699税込769
1個
翌々日出荷
用途包丁を研ぐ際に材質樹脂部:ABS樹脂 研磨部:アルミナ系セラミック、研磨部:アルミナ系セラミックアイボリー質量(g)約88耐熱温度(℃)80寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約176×64×55
水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き小久保工業所
989税込1,088
1個
6日以内出荷
水流ですばやくお米研ぎ!手を濡らさずにお米が研げる持ち手付きのお米とぎボウル。本体に目盛りがついているので、容器に入れるだけでお米や水の量を量れます。日本製。〈使用方法〉1.容器の目盛りを目安にお米を入れしっかりフタを閉めます。2.蛇口を注ぎ口に合わせてから、勢いよく水を注ぎます。3.水を注いだまま、水が溢れ出しお米が回転してきたら、約30秒~40秒でお米が研げます。4.研ぎ終わったら水を切り、お米を炊飯器に入れます。
用途米とぎボール お米研ぎ 洗米 ボウル ザル ざる ボール材質アルミニウム・低密度ポリエチレン寸法(cm)約130×130(※頭部部分も含む)耐熱温度(℃)-20~100
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に バーティカル(直角)タイプ マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
伝統漆芸 麗 石川 創作春慶加賀塗 万年筆 中字 セーラー万年筆伝統漆芸 麗 石川 創作春慶加賀塗 万年筆 中字セーラー万年筆
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
日本の伝統の美しさや奥深さ、人に潤いと感動を与えるものとして、ペン軸を始め付属の一本袋や桐箱に名高い真田紐と拘り、すべて国産を意識した伝統漆芸「麗」シリーズ加賀塗は、漆産地で名のある石川県加賀市の山中漆器の特性である優美さをもつ漆技法です。変わり塗りの中で漆の重ね塗りで文様を創り出しさらにその上に漆を塗って研ぎ出す技法は、創作春慶塗として完成されました。当製品に施されている創作春慶加賀塗は、漆芸家として長きに渡って漆に携わってきた小林已眞氏の集大成といえるもので、下地となる漆の重ね塗りによる無数の表情を研鑽研究してきた作家ゆえ出来上がった作品となります。
付属品サービスカートリッジインク ブラック 2本、専用一本袋(国産)、クリーニングクロス、万年筆使用説明書、専用商品説明書カード材質大先:PMMA樹脂/ブラック、蓋・胴:エボナイト材/石川創作春慶加賀塗本体寸法(mm)Φ17×151本体質量(g)30.9ペン先21金、中字、大型繰り返し・詰め替え対応
EM ホームベンチグラインダー EARTH MANEM ホームベンチグラインダーEARTH MAN
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1関連資料(0.6MB)砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
ダイヤモンド包丁研ぎ器 遠藤商事ダイヤモンド包丁研ぎ器遠藤商事
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃):60角度調節:6段階付属品:吸着シート+磁石の汚れをとる布巾、刃物の汚れをとるスポンジ、刃角調整用ゲージ角度調節が可能なので、さまざまな包丁をお使いできます。研ぎ台の吸着面に刃をセット後は研ぎホルダーを刃先にあてながら前後にコロコロスライドさせるだけで誰でも 簡単に研げます。荒目/240番、細目/800番の両面仕様研ぎホルダー全長×幅(mm):200×30ダイヤプレート(mm):100×30
寸法(mm)研ぎ台:230×80×30
ハサミ研ぎ器 京セラハサミ研ぎ器京セラ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
竹内英治の「ダイヤモンド包丁研ぎ器」 ファミリー・ライフ竹内英治の「ダイヤモンド包丁研ぎ器」ファミリー・ライフ
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
誰でも簡単にプロ並みの包丁研ぎ。包丁が切れなくなったら、サッと取り出してすぐ研げる!水も余計な力も不要!数回押し引きするだけ。プロが手で研いだ包丁のように、刃先をノコギリ状にすることで、鋭い切れ味をキープします。秘密は特許のW曲線砥石。特許番号3991158号鉄・ステンレス・チタンもOK!安心の日本製
材質本体:ABS樹脂、砥石:金属曲線砥石ダイヤモンドコーティング(片側ゲージ超硬クローム仕上げ)、芯棒・ナット:アルミニウム、調整ネジ:ユリヤネジ質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×5×5
旋削チップ TPGT-AY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-AY住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金切削用。高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。
材質超硬合金形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8被削材アルミニウム合金・非鉄金属切刃長さ(mm)9.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種H1ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般ブレーカ記号AY等級記号G内接円IC(mm)5.56
卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 ナカトミ卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付ナカトミ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。セット内容YCS-125N用砥石×1質量(g)約600直径(Φcm)12.5厚さ(cm)2
手動式コンパクト包丁研ぎ器476 シェフズチョイス手動式コンパクト包丁研ぎ器476シェフズチョイス
2,398税込2,638
1台
当日出荷
荒研ぎ、仕上げ研ぎの2種の研ぎ部を搭載しています。プロも愛用するシェフスチョイスの本格的なシャープナー技術を、コンパクトなサイズに詰め込みました。荒研ぎには加工用ドリルなどにも使用される、超硬金属の炭化タングステンを使用、仕上げ研ぎには細かい研磨が可能なセラミックを使用しており、日常の包丁のメンテナンスに使用できます。グリップ部分にはラバー素材を使用し、指がフィットしやすい「くぼみ」があるため固定しやすく、安定して研ぐことができます。右利きの方でも左利きの方でも使用できます。キッチンでは引出しの省スペースに保管することができます。また持ち運びしやすいのでアウトドアでの使用にも適しています。
用途調理場等の包丁のお手入れに。トラスコ品番385-7449材質ABS樹脂、TPE、炭化タングステン、セラミック、ステンスチール幅(mm)86高さ(mm)175奥行(mm)45
刃物研ぎ 8712-20 GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
予約販売
ダイヤモンドコーティングの砥石 ハンドルには、錆ないステンレスとゴム素材を採用 刃物を研ぐ時に滑らないようしっかり固定するために、研ぎ器の底もゴム素材 大小のダイヤモンドコーティング砥石は、刃物を何度研いでも優れた切れ味を保ちます 砥石大 - 斧や大きなアウトドア用品の刃物向け 砥石小 - ナイフやはさみ、包丁研ぎなど
用途刃物研ぎ、シャープナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/砥石/アウトドア用品/人間工学/ダイヤモンドコーティング/ナイフ/包丁/素材/設計/斧/シャープナー材質プラスチック、ダイアモンドコーティング質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×5×6
旋削チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UM住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカUM切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 ナカトミ卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付ナカトミ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。付属品鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書質量(kg)約3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])280/350電源コード(m)2.2寸法(cm)17×22×21定格時間(分)30
オールステンレス牛刀包丁 TAKAGI(高儀)オールステンレス牛刀包丁TAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
オールステンレス三徳包丁 TAKAGI(高儀)オールステンレス三徳包丁TAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼刃渡り(mm)約172
オールステンレス小型三徳包丁 TAKAGI(高儀)オールステンレス小型三徳包丁TAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼刃渡り(mm)約127
オールステンレスペティナイフ TAKAGI(高儀)オールステンレスペティナイフTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
HIスタイルエリート ペティナイフ ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルエリート ペティナイフツヴィリングJ.A.ヘンケルス
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。自動食器洗い乾燥機の使用可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)130
HIスタイルエリート 小包丁 ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルエリート 小包丁ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。自動食器洗い乾燥機の使用可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)140
HIスタイルエリート 三徳包丁 ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルエリート 三徳包丁ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
8色のハンドルカラーてでキッチンにアクセントを。 どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。 また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。 自動食器洗い乾燥機の使用可能です。 特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。 レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。 エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。 ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。 対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)180
HIスタイルエリート ブラック洋包丁 ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルエリート ブラック洋包丁ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。自動食器洗い乾燥機の使用可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)130ブラック
HIスタイルホワイト ペティナイフ ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルホワイト ペティナイフツヴィリングJ.A.ヘンケルス
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)130ホワイト
HIスタイルホワイト 小包丁 ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルホワイト 小包丁ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)140ホワイト
セーフグリップ 小包丁 ツヴィリングJ.A.ヘンケルスセーフグリップ 小包丁ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
手にしっくりとなじむサントプレン&ステンレスのコンビネーションハンドル。抜群のグリップが得られるため、濡れた手でも安全で手の負担が少なく快適にお料理を楽しめるシリーズです。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。サントプレン樹脂:ゴムのように手に吸い付くので濡れた手 でも安心にグリップが可能です。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)140
セーフグリップ ペティナイフ ツヴィリングJ.A.ヘンケルスセーフグリップ ペティナイフツヴィリングJ.A.ヘンケルス
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
手にしっくりとなじむサントプレン&ステンレスのコンビネーションハンドル。抜群のグリップが得られるため、濡れた手でも安全で手の負担が少なく快適にお料理を楽しめるシリーズです。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れに くいハンドルを実現しました。サントプレン樹脂:ゴムのように手に吸い付くので濡れた手 でも安心にグリップが可能です。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)130
Nyammy ねこ包丁研ぎ 貝印Nyammy ねこ包丁研ぎ貝印
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
丸い球体のフォルムとねこのプリントが可愛い、コンパクトサイズの包丁研ぎ器です。吸盤でピタッと固定できるので片手でもラクラク研ぐことができる2ステップ(粗目・仕上げ)のシャープナー。ねこのイラストが研ぐ方向を教えてくれます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×75×68(本体)質量(g)118材質(本体)ABS樹脂材質ナイロン(レバー)、ダイヤモンド砥石(砥石)、エラストマー(吸盤部)アズワン品番65-1222-35
三徳包丁165mm&ペティナイフ135mm&ミニ砥ぎ器 よこやま三徳包丁165mm&ペティナイフ135mm&ミニ砥ぎ器よこやま
3,998税込4,398
1セット
13日以内出荷
セット内容三徳包丁、ペティナイフ、ミニ研ぎ器材質ミニ研ぎ器:ABS樹脂、セラミック砥石寸法(mm)ミニ研ぎ器:約80×15×40全長(mm)三徳包丁:約280、ペティナイフ:約240質量(g)三徳包丁:約110、ペティナイフ:約50、ミニ研ぎ器:約20材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)PBT樹脂刃渡り(mm)三徳包丁:約165、ペティナイフ:約135
三徳包丁165mm&ミニ砥ぎ器 よこやま三徳包丁165mm&ミニ砥ぎ器よこやま
2,498税込2,748
1セット
12日以内出荷
セット内容三徳包丁、ミニ研ぎ器材質ミニ研ぎ器:ABS樹脂、セラミック砥石寸法(mm)ミニ研ぎ器:約80×15×40全長(mm)三徳包丁:約280質量(g)三徳包丁:約110、ミニ研ぎ器:約20材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)PBT樹脂刃渡り(mm)約165
kai housewares セラミックシャープナー(スティックタイプ) 貝印kai housewares セラミックシャープナー(スティックタイプ)貝印
1,398税込1,538
1個
当日出荷
数回研ぐだけで切れ味がよみがえる!棒タイプの包丁研ぎ器。平らな面と丸い面を使い分け可能。 丸い面は細かい部分、平らな面は広い範囲の処理に適しています。(カマなどの曲面には丸い面が適しています)両刃・片刃どちらにもお使いいただけます。
材質本体/白色アルミナ ハンドル/ABS樹脂 下げヒモ/合成皮革質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×25×2使用上の注意セラミック製の包丁やハサミ、特殊な形状の刃(パン切り、ギザ刃)等にはご使用いただけません。刃欠け、刃こぼれの修正にはお使いいただけません。 平砥石をご使用下さい。水洗いは避けてください。アズワン品番65-1222-44
kai housewares セラミカット 貝印kai housewares セラミカット貝印
829税込912
1個
5日以内出荷
しっかり握れる形状の、両刃(西洋包丁)用のシャープナー(包丁研ぎ器)。セラミックの力で刃付けが簡単。セラミックボールが両側から包丁を研いでくれます。 2、水をつけず、片方の手で本体をしっかりと握って固定し、包丁をまっすぐに立てて砥石の隙間に刃をあてがいます。3、包丁の刃線に沿ってハンドルを傾けながら、軽い力でまっすぐ手前方向に引きます。4、15回程度を目安に3の動作を繰り返してください。
材質本体/スチロール樹脂 砥石受け台/ナイロン 砥石/白色アルミナ すべり止め/熱可塑性エラストマー質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×17.7×6使用上の注意両刃でも、菜切り包丁は刃が薄いので、刃こぼれの恐れがあるため使用しないでください。セラミック包丁、チタン包丁には使用できません。アズワン品番65-1222-42
kai housewares コンパクトWシャープナー 貝印kai housewares コンパクトWシャープナー貝印
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
荒砥・仕上砥の2種類の研ぎ部をそなえた、コンパクトなスライド式研ぎ器。荒めと細かめの砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を蘇らせます。本体がカバーに収納できるコンパクト設計。
材質カバー・本体/スチロール樹脂 砥石/アランダム、白色アルミナ質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×11.2×7.5使用上の注意片刃の包丁(出刃包丁など)・特殊な包丁(パン切包丁・ギザ刃・ウェーブ刃など)・厚刃(3.5mm以上)を砥ぐことはできません。アズワン品番65-1222-43
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら