「研磨 タイル」の検索結果
水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。黒ズミ汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+アルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどのの衛生陶器のスケール汚れ落としまたは下地処理
使用場所洗面所、トイレ、浴室
ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。
完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。
サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
サンドラバー1個でサンドペーパーほぼ50枚分に相当します。
用途木工作の表面仕上げなどに。
塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。
ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。
タイルの目地のヨゴレ落し。
ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。
三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×65×18
陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm)85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm)
質量(g)12
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。
完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。
サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
用途木工作の表面仕上げなどに。
塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。
ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。
タイルの目地のヨゴレ落し。
ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。
三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9
適合材木工、ステンレス、アルミなど
業務用として開発され実績ある特殊研磨スポンジが家庭用に新登場!
研磨素材は家庭用としては珍しいホワイトアランダム(高純度アルミナ)を使用。
陶器やタイルにこびりついた頑固な水垢や輪ジミを特殊研磨スポンジがガッツリ除去します。
特殊研磨スポンジなので陶器表面にキズがつきにくく、スッキリ落とすことができます。
スポンジ部は耐久性があり、曲げても切れたりしませんので、洗面台の曲面になじみ楽に作業することができます。
材質研磨部材質:ホワイトアランダム(高純度アルミナ)、スポンジ材質:ポリウレタンダイヤモンド入りナイロン不織布
サイズ(mm)約120×80×厚5
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2]
本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
「BT785アズマジック浴室タイル用研磨布」のスペア商品です。頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
材質ナイロン
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×150
商品タイプスペア
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。
手作業用・水溶性・微香性
ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など
粒度#3000
成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水
容量(mL)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70
仕様乾式
使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約2
穴径(Φmm)15
粒度P80
砥材C
使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下
主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。
粒度600(グリーン)
適合材ステンレス、磁器タイル等
材質人造研磨材、ナイロン繊維
直径(Φmm)125
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
適合材硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmに。タイルの種類を選ばない切れ味。使い易さに重点をおいた設計。きれいな切断面。スムーズな切れを実現。基板の振れを抑える3重基板採用
用途タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他)
刃厚(mm)1.2
チップ高さ(mm)7000
頑固な汚れをしっかり落とします。ハウスクリーニングのプロの提案!浴室の蓄積汚れ取りです。タイルなどの水垢落としにご使用ください。
材質ナイロン、合成ゴム
質量(g)約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×150×42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途硬質タイルの切断に
適合材硬質タイル
チップ厚さ(mm)1.2
付属品リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)20
外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。
用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。
仕様タイル・レンガ用
材質シリコンカーバイト
粒度60
直径×穴径(Φmm)100×15
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途衛生陶器・タイル用
面出し研磨後の硬質鉄鋼材料から変質層を除去します。研磨紙の交換、番手の削減になります
新機能の研磨材入りブラシでガンコな黒カビもしっかり落とする。お風呂の溝やすき間に入り込んだ汚れを除去する。2種類のブラシで用途に合わせて使い分けができる。
用途タイル目地・排水口の黒カビに。
仕様ハードブラシ・ソフトブラシ
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入り)
寸法(mm)65×15×235H
質量(g)49
シリーズ黒カビくん
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。
適合材セラミックタイル、磁器質タイル
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番397-1007
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)105
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
付属リング穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
チップ高さ(mm)5.0
内径(Φmm)20.0
付属リング(mm)15
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。
トラスコ品番207-3926
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(g)60
タイプウェーブタイプ
穴径(Φmm)20/(付属リング)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイル
ダイヤ層厚さ(mm)1
アズワン品番64-8693-16
チップ高さ(mm)5
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群
オフセット基板効果
側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。
基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。
作業性向上
オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
穴径(Φmm)20.0
チップ幅(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
薄刃で抜群の切れ味。 磁器タイル、石器タイル、石質タイル用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)20(15)
適合材磁器タイル、石器タイル、石質タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
シャンク六角軸6.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
刃厚1.2mm、極薄の切れ味
切れ味が持続する特殊なダイヤモンドブレード
15mmリング付
用途タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.2
穴径(Φmm)20(リング使用時15)
幅(mm)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど
1枚
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
切れ味で選ぶ
チッピングが少なく、綺麗な切断面
刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.0
刃厚(mm)1.0
チップ幅(mm)5.0
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。
外径(Φmm)105
適合機種ディスクグラインダー100mm
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)1
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
精密切断用。各種タイルに。
仕様●サイズ:外径200×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-24
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
精密切断用。各種タイルに。
仕様●サイズ:外径180×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ