こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き
材質ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)68×90×30
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。
平面・曲面に使用できます。
表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。
目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。
乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし
種類スポンジたわし
寸法(mm)100×70×25(高さ×幅×厚さ)
繰り返し・詰め替え対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
平面、角の研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。
水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨
寸法(mm)69×97×26
適合材木材・金属
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。
手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ
トラスコ品番475-7459
寸法(mm)45×55×102
質量(g)100
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質ナイロン不織布
色青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35
適合材コンクリート/ステンレス
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材 両面
モノタロウ
¥159
税込¥175
スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。
両面使えて経済的!
二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。
研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。
湿式・乾式研磨が可能です。
水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨
下塗の目ケシ仕上
サーフェサーの研磨
「ブツ取り」後のボカシ研磨
家具、楽器、塗装仕上研磨
木工家具木地仕上
その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)
寸法(mm)115×140
厚さ(mm)約5
砥材シリコンカーバイト
研磨材の構造ポリウレタンスポンジ
適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
コンパウンド用研磨スポンジ。
曲面にも使いやすい万能タイプ。
特殊スポンジ採用の2層構造。
高性能で納得の仕上がり。
ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。
高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。
柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。
寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
独自の熱溶着製法にて高い耐久性を実現。溶剤を使用していないため製品の劣化が少なく保存性抜群。ユーザーフレンドリーな見やすいカラーコードを採用
横幅(mm)115
縦幅(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単装着!面ファスナータイプ
用途金属・木材の研磨、さび落としや汚れ取りに
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
仕様乾式、湿式に対応
材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)
厚さ(mm)5
寸法(mm)115×140
適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途コゲ・汚れ・サビ落としなど。
厚さ(mm)25
寸法(mm)100×70
スポンジタイプだから平面・曲面両方研磨しやすい
乾式・湿式どちらでも使用可能
水洗いもできるから目詰まりしにくい
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨
長さ(mm)140
幅(mm)114
細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。
用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等
厚さ(mm)5
縦(mm)140
横(mm)114
曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。
用途金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
イギリス生まれの柔らかいスポンジ研磨剤です。乾式湿式両用です。エッジを損なわない表面研磨が可能です。強く押すと♯120相当、弱く押すと♯180相当の研磨目になります。多彩な形状になじむ柔軟性があります。クッション性による均一な仕上がりが実現します。脱粒しにくく、高い耐久性です。切れ味が良い砥材を採用しています。
あきらめていた頑固な汚れもこするだけ!プロも使用する研磨剤を使用しました。
水に濡らして擦るだけで湯・水垢・カビ等をしっかりと落とします。
用途に合わせて研磨剤を種類・量を選定した三共理化学株式会社とのコラボ商品。
使用場所浴室
材質本体:ナイロン不織布(研磨剤入り)、ひも:ナイロン
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ