ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:125、穴径:22.2
直径(Φmm)125
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
内径(Φmm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:125、穴径:22.2
直径(Φmm)125
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
内径(Φmm)22.2
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。
材質アルミナ
羽根枚数36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
外径(mm)125
内径(Φmm)22.2
砥粒ジルコニア
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)125
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。
研削性・耐久性が大幅UP。
外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。
ペーパーなのに重研削でもOK。
あらゆる研削研磨作業に使用できます。
用途建機のビート研削、一般鋼材のバリ取り、スポット溶接のダコン部分のならし、エンジン部分のバリ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥粒A
直径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15(16)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A
直径(Φmm)100
タイプS
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。
外径(mm)125
内径(Φmm)22.2
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)125
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
種別SP
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒Z
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)9.53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
材質セラミック砥材
粒度36(#)
羽根の長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])63
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。
内径(Φmm)22.2
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別ラジアル
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削
粒度36
適合材鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
タイプマジック式
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。
そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。
研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)125
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。
(グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。)
コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])39
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)100
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180
適合材木材、金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125
幅(mm)25
穴径(Φmm)15.9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)180
幅(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
関連キーワード
1
2
次へ