ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)10
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)15
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
幅(mm)20
内径(Φmm)19
種別ACバンド
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度200
その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。
種別バンド
砥材ダイヤモンド
研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート
適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
幅(mm)25
内径(Φmm)25
種別ACバンド
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)12
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)8
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度400
その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。
種別バンド
砥材ダイヤモンド
研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート
適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度1000
その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。
種別バンド
砥材ダイヤモンド
研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート
適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10
砥材アルミナ
内径(Φmm)3
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。
1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10
砥材アルミナ
内径(Φmm)6
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)30
砥材アルミナ
内径(Φmm)30
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け
セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1
形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型
粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280
シャンク径(Φmm)3.2
外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード