「研磨ローラー部品」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種RMB-1、RMB-E、SRM-E、HMB-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用アイドルローラー樹脂
エコ商品
用途各種ベルトの受け用ローラー 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
50 税込55
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(50枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラー 樹脂製 モノタロウ 動画あり
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部)POM樹脂 仕様ベアリングなし 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR 材質(ローラー部)ABS樹脂
1個
3,237 税込3,561
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (447種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使いやすいヘアーラインベルトです。
用途ヘアーライン作業に
1箱(10枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
329 税込362
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー 適合M39360
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨ローラー モノタロウ 動画あり
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm)170×115×100 質量(kg)1.1 空気消費量(L/min)300 使用空気圧力(MPa)0.62 ローラーサイズ(mm)60×50Φ 空気接続口PT1/4 ベルト寸法(mm)60×260 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.0MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石シート
各種金属製品の研削研磨に適しています。ゴム砥石をシート状にしました。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。
厚さ(mm)3 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材各種金属
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Festo エアラウンドラインシリンダ、複動式 - DSNU シリーズ - DSNU - 25-400-PPV- この Festo 空圧ラウンドラインシリンダは、近接の感知に使用します。クランプや位置決めなど、産業プロセスや製造プロセスでの用途に適しています。これは複動式シリンダです。 2 つの独立したポートに空気を差し込み、外に排出してピストンを動かすことで直線的な動作を生成します。このエアクッションは、両端で調整できます。コンパクトなサイズのため、狭い場所での使用に最適です。Durable 高合金スチール製で耐摩耗性のあるニトリルゴムシールを備えたバレルを備えているこの製品は、さまざまな環境ストレスに耐えることができます。ストロークサイズ: 400 mm 25 mm のダブルボア オスピストンロッド G 1/8 空圧接続 247.4 N の 6 バール ( リターンストローク ) での理論力 294.5 N の 6 バール ( 前進ストローク ) での理論力 ストローク 0 mm で 71 g の移動質量 最大動作圧力は 10 バールです 最低動作温度 -20 C 最大動作温度は +80 C です テスト重量は 238 g 範囲情報 DSNU シリーズは、さまざまな円形シリンダを装備しています シリンダには Durable ステンレススチール製ピストンロッドが含まれています キャップはすべて、高品質の表面仕上げを実現するために、バレルに向かって研磨されたローラーですFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、エアクッション付きで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 400 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1745 アズワン品番65-8021-87
1個
23,980 税込26,378
欠品中